カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- サンハヤト(9)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- ELPA(2)
- 廣杉計器(2)
- タカス電子製作所(2)
- クガデン(久我山電子)(2)
- サトーパーツ(1)
- タカチ電機工業(1)
- マザーツール(1)
- VISHAY(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- いろはインク(1)
- CPS(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「icb 86」の検索結果
特価

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin UFQFPN STM32F072CBU6
STMicro¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : UFQFPN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 64 kB、128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●USBチャンネル : 1●標準動作供給電圧 : 2 → 3.6 V●高さ : 0.55mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. RISCコア:ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット 電力管理 クロック管理 最高86個の高速入力 / 出力 7 チャンネルの DMA コントローラ 12個のタイマ 通信インターフェイス:I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応