カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(2)
- IPF(16)
- レイブリック(スタンレー)(2)
- NETGEAR(2)
- DELTA(デルタ)(1)
- CONCEPT-1(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- アライドテレシス(1)
- PITWORK(日産)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ipf t10」の検索結果
特価

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 120 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン
STMicro¥359,800税込¥395,7801セット(1000個)7日以内出荷チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 120 A。最大ドレイン-ソース間電圧 100 V。パッケージタイプ D2PAK (TO-263)。実装タイプ 表面実装。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 10.5 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 4V。最低ゲートしきい値電圧 2V。最大パワー消費 312 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V。長さ 10.4mm。動作温度 Min -55 ℃mm。NチャンネルSTripFET II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応