カテゴリ

  • 制御機器(89)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • SMC(399)
  • MICROCHIP(273)
  • M5Stack(14)
  • INFINEON(13)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • AMD(9)
  • Mono Wireless(9)
  • NXP(9)
  • Arduino(9)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • 東栄工業(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • Seeed Studio(5)
  • CHINO(チノー)(4)
  • CYPRESS(4)
  • MikroElektronika(4)
  • エスコ(3)
  • 京セラ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(89)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-32」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F373VCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F373VCT6

    STMicro
    109,800税込120,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F3。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex-M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 256 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 32 kB。USBチャンネル = 1。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F051R8T7 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F051R8T7

    STMicro
    84,980税込93,478
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 64。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 8 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 2。標準動作供給電圧 2 3.6 V。ADC数 19 12ビットmm。STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K8T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K8T6

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 32。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 8 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 1。標準動作供給電圧 2 3.6 V。ADC数 13 12ビットmm。STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6

    STMicro
    219,800税込241,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F3。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 48。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 72MHz。RAMサイズ 16 kB。USBチャンネル 1。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 3。CANチャンネル数 1。幅 7.2mm。STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C、SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex M4 CPU (72 MHz最大) 高速 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 3.6 V動作 温度範囲: -40 +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F031K6T7 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F031K6T7

    STMicro
    929税込1,022
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 32。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 32 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 4 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 1。CANチャンネル数 0。幅 7.2mm。STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex-M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C、SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 3.6 使用温度範囲: -40 +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RCT7 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RCT7

    STMicro
    189,800税込208,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F3。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 256 KB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 40 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2. →3.6 V。ADC数 = 22 x 12 ビットmm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F407ZET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F407ZET6

    STMicro
    119,800税込131,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F4。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 144。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 512 kB。最大周波数 168MHz。RAMサイズ 192 4 kB。USBチャンネル 2。PWMユニット数 1 32 bit。SPIチャンネル数 3。標準動作供給電圧 3.6 V。ADC数 24 12ビットmm。STM32F407 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM ;sup>;R ;/sup>;Cortex M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: 40 +85 ℃及び40 +105 電源: 1.8 3.6 標準及び高度な通信機能 I ;sup>;2 ;/sup>;C、SPI、I ;sup>;2 ;/sup>;S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VFT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VFT6

    STMicro
    159,800税込175,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 768 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 96 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 12 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 36-Pin VFQFPN STM32F103TBU6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 36-Pin VFQFPN STM32F103TBU6

    STMicro
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = VFQFPN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 36。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 20 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 3.6 V。幅 = 6.125mm。STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VBT6

    STMicro
    94,980税込104,478
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 20 kB。USBチャンネル = 1 x デバイス。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 48-Pin UFQFPN STM32F411CEU6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 48-Pin UFQFPN STM32F411CEU6

    STMicro
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F4。パッケージタイプ = UFQFPN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 48。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 512 kB。最大周波数 = 100MHz。RAMサイズ = 128 kB。USBチャンネル = 1。標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 V。ADC数 = 16 x 12ビットMbps。STM32F411マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F411xC / xEマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M4 32ビットRISCコアをベースにするSTM32 Dynamic Efficiencyに属します。 このマイクロコントローラは、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)を搭載し、最大100 MHzの周波数で動作します。 実行モードと停止モードで卓越した低消費電力量を達成しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ Discovery 評価ボード SPC560B-DIS STMicro

    STマイクロ Discovery 評価ボード SPC560B-DIS

    STMicro
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    分類 = 評価ボード。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = e200z0h。プロセッサファミリ名 = SPC56B。プロセッサ品番 = SPC560B54L5。プロセッサ種類 = MCU。SPC560B54L5マイクロコントローラ用ディスカバリキット. SPC 560B-DIS ディスカバリボードは、自動車車体用途向けのPower ArchitectureRコアマイクロコントローラの32ビットSPC56 Bラインを搭載し、産業用安全指向設計にも適合しています。SPC560B-DISキットには、フル機能、コード制限あり(128 KB)のPLSデバッグソフトウェア永久ライセンスが含まれます。. 48 MHz SPC560B54L5 32ビットe200z0h MCU (768 KBプログラムECCフラッシュメモリ、64 KB ECC SRAMを搭載). スタンドアロンのJTAGデバッガを使用するオンボードUSB-JTAG PLSデバッガ及びHW選択モード. オンボードL5300AH7 +5 V dcレギュレータ. 電源オンLED、リセットLED、PLSデバッガLED x 3. ユーザーLED x 2. 押ボタン x 2 (リセット及びユーザー). A/Dコンバータ入力用のユーザーポテンショメータ. 4つの36ピン拡張ヘッダですべてのデバイスピンにアクセス可能. 7ピンJTAGコネクタ x 2. USB mini-Bコネクタ. 電源: 外部+12 V dc (バレルジャック経由) / +5 V (USB接続から). 寸法: 100 x 55mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZ STMicro

    STマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZ

    STMicro
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-64。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0+。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32L073RZT6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-L073RZ Nucleo-64開発ボード. このSTM32 Nucleo-64ボードは、超低電力STM32L073RZT6マイクロコントローラを搭載したプロトタイプを製作するための廉価で柔軟性の高い手段を提供します。Arduino Shieldコネクタを使用するとより多くの周辺機器にアクセスでき、ST morphoヘッダと組み合わせると各種シールドで機能を拡張できます。内蔵のST-LINK/V2-1デバッガ プログラマは、STM32総合ソフトウェアHALライブラリ及びソフトウェアサンプルが付属しているほか、ARM mbedオンラインリソースに直接アクセスすることもできます。IAR、Keil、GCCベース、ARM mbedなど、幅広い統合開発環境(IDE)でサポートされています。. STM32L073RZT6 32 MHz Cortex-M0+コアマイクロコントローラ(192 KB ECCフラッシュメモリ、20 KB RAM、6 KB ECC EEPROMを搭載) リアルタイムクロック シリアル通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、USB タッチキー、リニア、ロータリタッチセンサをサポートしている24個の静電容量式検出チャンネル 最大4 52セグメント又は8 48セグメントに対応するLCDドライバ CRC計算ユニット 96ビットのユニークID 真の乱数ジェネレータとファイアウォール保護 Arduino Uno v3接続をサポート すべてのGPIOにアクセスするためのST morpho拡張ピン オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ(SWDコネクタ付) 柔軟性の高いボード電源 LED 3: USB通信、電源 ユーザー リセット ユーザープッシュボタン ARM mbed(TM)対応(参照)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F407VGT6TR STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F407VGT6TR

    STMicro
    2,298,000税込2,527,800
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F4。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex-M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 1.024 MB。最大周波数 = 168MHz。RAMサイズ = 192 kB。USBチャンネル = 2。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 1.8 3.6 V。ADC数 = 16 x 12ビットmm。STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、最大 168 MHz の周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、高速組み込みメモリ(最大 1 MB のフラッシュメモリ、最大 192 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、 さらに、拡張 I/O 及びペリフェラルを 2 つの APB バス、 3 つの AHB バス、及び 32 ビットマルチ AHB バス Matrix に接続しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。真の乱数ジェネレータ(RNG)これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VBT6

    STMicro
    109,800税込120,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 64 kB。USBチャンネル = 1 x OTG。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I ;sup>;2 ;/sup>;C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ Discovery 開発キット STM32F3348-DISCO STMicro

    STマイクロ Discovery 開発キット STM32F3348-DISCO

    STMicro
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    分類 = 開発キット。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4F。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F334C8T6。プロセッサ種類 = MCU。STM32F334R8マイクロコントローラ用のディスカバリキット. 32F3348DISCOVERYディスカバリキットを使用すると、STM32F334マイクロコントローラのデジタルパワー機能を評価できます。 手早く始めるのに必要なすべてが揃っており、アプリケーションの開発を大いに助けます。 ST-LINK / V2-1内蔵デバッグツールインターフェイス、バックコンバータを使用した高輝度LED調光、バック / ブーストコンバータ、LED、プッシュボタンなどを備えています。. STM32F334C8T6マイクロコントローラは、LQFP48パッケージに64 KBのフラッシュメモリ、12 KBのRAMを搭載しています。 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ / プログラマ、選択モードスイッチ及びSWDコネクタ付き ARM mbed対応(mbed.org) 仮想通信ポート、マスストレージ、デバッグポートのインターフェイスにUSBで対応 USBバス給電又は外部5 V給電 高輝度LEDをバックコンバータで調光 バック / ブーストコンバータ 6個のLED: 電源オン、USB通信、4個の色違いのユーザーLED USER及びRESETプッシュボタン LQFP48入力 / 出力用拡張接続ヘッダ さまざまなサンプルを含む充実した無料ソフトウェア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ 評価ボード STM32303E-EVAL STMicro

    STマイクロ 評価ボード STM32303E-EVAL

    STMicro
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F303。プロセッサ種類 = MCU。STM32F301/302/303評価ボード(STM32F303VEマイクロコントローラ搭載). STM32303E-EVAL評価ボードは、ARMR cortexR-M4コアベースSTM32F303VET6マイクロコントローラ向けのデモンストレーション / 開発プラットフォーム一式として設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 5、CAN x 1、12ビットADC x 4、12ビットDAC x 2、64 KBデータ内蔵SRAM、16 KBプログラムSRAM及び512 KBフラッシュ、タッチセンサ、USB FS、JTAGデバッグサポートを備えています。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. 4種類の5 V電源オプション: 電源ジャック、ST-LINK/V2 USBコネクタ、ユーザーUSBコネクタ、ドーターボード I2SオーディオDAC、ステレオオーディオジャック(マイク付きヘッドセットに対応) SPIの2ギガバイト(以上)のMicroSDカード I2C対応シリアルインターフェイス温度センサ、EEPROM、RF EEPROM RS-232シリアル通信 IrDAトランシーバ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2 1 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット / タンパ / キーボタン 4色ユーザーLED及び高輝度LED 湿度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB高速コネクタ タッチセンサボタン リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) IR(赤外線)レシーバ ポテンショメータ 2モータ制御コネクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F767ZIT6 32ビット RISC, ARM Cortex M7コア, 216MHz, 2.048 MB フラッシュ STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F767ZIT6 32ビット RISC, ARM Cortex M7コア, 216MHz, 2.048 MB フラッシュ

    STMicro
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様ファミリー名 = STM32パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M7データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 2.048 MB最大周波数 = 216MHzRAMサイズ = 512 kBUSBチャンネル = 2ADCチャンネル数 = 24標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 Vインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバード、RISCSTM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F303CCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F303CCT6

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 40 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1 x 32 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●動作温度 Max : +85 ℃mm●STM32F303xB / STM32F303xC ファミリは、高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにし、 FPU は最大 72 MHz の周波数で動作し、浮動小数点ユニット( FPU )、メモリ保護ユニット( MPU )、組み込み大トレースマクロセル( ETM )を組み込んでいます。このファミリには、高速組み込みメモリ(最大 256 KB のフラッシュメモリ、最大 40 KB の SRAM )、広範な拡張 I/O 、及び 2 つの APB バスに接続されたペリフェラルが組み込まれています。これらのデバイスは、最大 4 つの高速 12 ビット ADC ( 5 Msps )、 7 つのコンパレータ、 4 つのオペアンプ、最大 2 つの DAC チャンネル、低消費電力 RTC 、最大 5 つの汎用 16 ビットタイマ、 1 つの汎用 32 ビットタイマ、モータ制御専用の 2 つのタイマを搭載しています。また、標準及び Advanced の通信インターフェースも備えています。最大 2 つの I2C 、最大 3 つの SPI ( 2 つの SPI は多重化全二重 I2C となります)、 3 つの USART 、最大 2 つの UART 、 CAN 及び USB です。 オーディオクラスの精度を実現するために、 I2S 周辺機器を外部 PLL 経由でクロックできます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM8L STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8L

    STMicro
    319税込351
    1個ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F091CBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F091CBT6

    STMicro
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 32 kB●SPIチャンネル数 : 2●I2Cチャンネル数 : 2●高さ : 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F030RCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F030RCT6

    STMicro
    73,980税込81,378
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 32 kB●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 6●高さ : 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F091RBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F091RBT6

    STMicro
    99,980税込109,978
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex-M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 32 KB●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 8●高さ : 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32L0, 48-Pin LQFP STM32L071CZT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32L0, 48-Pin LQFP STM32L071CZT6

    STMicro
    189,800税込208,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32L0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0+●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 192 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 6 kB●SPIチャンネル数 : 4●UARTチャンネル数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F100RBT6B STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F100RBT6B

    STMicro
    119,800税込131,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 24MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 7×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●CANチャンネル数 - 0●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STMicroelectronics STM32F100 バリューラインシリーズマイクロコントローラ. STM32F100バリューラインは、24MHzのCPUを搭載したARM Cortex(TM) M3 MCUをベースに、モーター制御やCEC機能を搭載しています。STM32 ファミリの ARM Cortex(TM)M3 32 ビットのフラッシュマイクロコントローラ製品は、低消費電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能を兼ね備えています。これらはピン対ピン、ソフトウェアに互換性があります。 STMicroelectronics 先進のARM 32 ビットプロセッサを搭載した低密度/中密度バリューラインは、最大 512 KB のフラッシュ、タイマ、 ADC - DAC 、通信インターフェイスなどを備え、さまざまなパッケージが用意されています。ST - STM32F100 マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、医療機器や携帯機器、PCやゲーム周辺機器、GPSプラットフォームや産業用アプリケーションなど、幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512KBのフラッシュ、最大32KBのSRAM 商業用、工業用の温度 低電圧: - → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32L0, 32-Pin UFQFPN STM32L051K8U6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32L0, 32-Pin UFQFPN STM32L051K8U6

    STMicro
    229,800税込252,780
    1セット(490個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32L0●パッケージタイプ : UFQFPN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 32●デバイスコア : ARM Cortex M0+●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 64 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 2 kB●SPIチャンネル数 : 3●標準動作供給電圧 : 1.8 3.6 V●動作温度 Max : +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F100C8T6B STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F100C8T6B

    STMicro
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 24MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 7×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●USARTチャネルの数 - 3●動作温度 Min - -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F100 バリューラインシリーズマイクロコントローラ. STM32F100バリューラインは、24MHzのCPUを搭載したARM Cortex(TM) M3 MCUをベースに、モーター制御やCEC機能を搭載しています。STM32 ファミリの ARM Cortex(TM)M3 32 ビットのフラッシュマイクロコントローラ製品は、低消費電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能を兼ね備えています。これらはピン対ピン、ソフトウェアに互換性があります。 STMicroelectronics 先進のARM 32 ビットプロセッサを搭載した低密度/中密度バリューラインは、最大 512 KB のフラッシュ、タイマ、 ADC - DAC 、通信インターフェイスなどを備え、さまざまなパッケージが用意されています。ST - STM32F100 マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、医療機器や携帯機器、PCやゲーム周辺機器、GPSプラットフォームや産業用アプリケーションなど、幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512KBのフラッシュ、最大32KBのSRAM 商業用、工業用の温度 低電圧: - → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K6T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K6T6

    STMicro
    99,980税込109,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 32●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 32 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 4 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 1●I2C(TM)ャンネル数 - 1●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex(TM)-M032ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C(TM)SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex(TM)-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex(TM)-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 - +85 ℃又は-40 - +105 - 電源: - → 3.6 - STM32F05 - 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051×4 - STM32F051×6 及び STM32F051×8 - 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAMRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F405VGT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F405VGT6

    STMicro
    199,800税込219,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 192 - 4 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 1×32 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●最大イーサネットチャンネル数 - 1mm●STM32F405/415マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)STM32 F405/415 製品のマイクロコントローラは、組み込み用途向けです。 高性能 STM32 F4シリーズ32ビットフラッシュMCUは、業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 168 MHzの製品で動作するSTの32ビットARMR Cortex(TM) M4コアは、ADC、DAC、タイマ、暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F415のみ) などを含む統合ペリフェラルを備えています。暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションに対応します。 STのARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケールにより、実行モードでの電流消費が低くなります。. USB OTG (高速サポート) オーディオ: オーディオPLL及び2つの全二重I2S 通信インターフェイス: USART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO アナログ: 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット(168 MHz) フラッシュメモリ: - MB、SRAM: 92 KB STM32F415のみ: 暗号化 - ハッシュプロセッサ内蔵 アナログの真の乱数ジェネレータ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃又は-40 - +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F405VGT6V STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F405VGT6V

    STMicro
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 196 kB●USBチャンネル - 2 - OTG●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 1●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F405/415マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)STM32 F405/415 製品のマイクロコントローラは、組み込み用途向けです。 高性能 STM32 F4シリーズ32ビットフラッシュMCUは、業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 168 MHzの製品で動作するSTの32ビットARMR Cortex(TM) M4コアは、ADC、DAC、タイマ、暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F415のみ) などを含む統合ペリフェラルを備えています。暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションに対応します。 STのARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケールにより、実行モードでの電流消費が低くなります。. USB OTG (高速サポート) オーディオ: オーディオPLL及び2つの全二重I2S 通信インターフェイス: USART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO アナログ: 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット(168 MHz) フラッシュメモリ: - MB、SRAM: 92 KB STM32F415のみ: 暗号化 - ハッシュプロセッサ内蔵 アナログの真の乱数ジェネレータ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃又は-40 - +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32L1, 48-Pin LQFP STM32L151CCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32L1, 48-Pin LQFP STM32L151CCT6

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32L1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●標準動作供給電圧 : 1.65 → 3.6 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●STM32L151シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsの STM32L151 シリーズマイクロコントローラは、ARM Cortex-M3 32ビットコアを搭載しています。 ゲーム機器、アラームシステム、計量、医療機器、モノのインターネット(IoT)用のリモートセンサなど、幅広いポータブル / バッテリ駆動機器に適合します。. 32 MHz ARM Cortex-M3コア超低電力マイクロコントローラ 最大128 KBのフラッシュメモリ(ECC付き) 最大16 KBのRAM 4 KBの真のEEPROM (ECC付き) メモリ検証用のCRC (巡回冗長検査)計算ユニット シリアルインターフェイス: USART、SPI、I2C、USB 最大24チャンネルの12ビットADC 12ビットDAC x 2 バックアップレジスタ搭載のリアルタイムクロック(RTC) 最大20個の静電容量式検出チャンネル 電源: +1.8 → +3.6 V dc 低電力モード x 7: スリープ、低電力実行、低電力スリープ、停止(RTCあり)、停止(RTCなし)、スタンバイ(RTCあり)、スタンバイ(RTCなし) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F405RGT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F405RGT6

    STMicro
    299,800税込329,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 4 kB、192 kB●USBチャンネル - 1 - Device, - x Host, - x OTG●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●動作温度 Max - +85 ℃mm●STM32F405/415マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)STM32 F405/415 製品のマイクロコントローラは、組み込み用途向けです。 高性能 STM32 F4シリーズ32ビットフラッシュMCUは、業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 168 MHzの製品で動作するSTの32ビットARMR Cortex(TM) M4コアは、ADC、DAC、タイマ、暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F415のみ) などを含む統合ペリフェラルを備えています。暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションに対応します。 STのARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケールにより、実行モードでの電流消費が低くなります。. USB OTG (高速サポート) オーディオ: オーディオPLL及び2つの全二重I2S 通信インターフェイス: USART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO アナログ: 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット(168 MHz) フラッシュメモリ: - MB、SRAM: 92 KB STM32F415のみ: 暗号化 - ハッシュプロセッサ内蔵 アナログの真の乱数ジェネレータ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃又は-40 - +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F415RGT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F415RGT6

    STMicro
    329,800税込362,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 4 kB、192 kB●USBチャンネル - 1 - Device, - x Host, - x OTG●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●I2C(TM)ャンネル数 - 2●PCIチャンネル数 - 0mm●STM32F405/415マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)STM32 F405/415 製品のマイクロコントローラは、組み込み用途向けです。 高性能 STM32 F4シリーズ32ビットフラッシュMCUは、業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 168 MHzの製品で動作するSTの32ビットARMR Cortex(TM) M4コアは、ADC、DAC、タイマ、暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F415のみ) などを含む統合ペリフェラルを備えています。暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションに対応します。 STのARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケールにより、実行モードでの電流消費が低くなります。. USB OTG (高速サポート) オーディオ: オーディオPLL及び2つの全二重I2S 通信インターフェイス: USART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO アナログ: 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット(168 MHz) フラッシュメモリ: - MB、SRAM: 92 KB STM32F415のみ: 暗号化 - ハッシュプロセッサ内蔵 アナログの真の乱数ジェネレータ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃又は-40 - +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F302RBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F302RBT6

    STMicro
    149,800税込164,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F302シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F302混合シグナルマイクロコントローラ(32ビットARM Cortex M4コア付き)は、72 MHzの周波数で動作し、DAC、ADC、DSP、FPU (浮動小数点ユニット)、CCM (コアカップルメモリ)などのアナログ周辺機器が組み込まれています。. コンパレータ(50ns) プログラマブルゲインを備えたオペアンプ(PGA) 12ビットDAC; MSPS付き12ビットADC; 16ビットADC RAM用メモリアーキテクチャ: CCM (コアカップルメモリ) モータ制御タイマ(144 MHz) 通信インタフェース: USB FS及びCAN 2.0B 動作電圧: 3.6 V メモリ: 256 KbRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32L1, 100-Pin LQFP STM32L152VBT6A STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32L1, 100-Pin LQFP STM32L152VBT6A

    STMicro
    569,800税込626,780
    1セット(540個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32L1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 4●SPIチャンネル数 : 2●CANチャンネル数 : 0●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32L152シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsの STM32L152 シリーズマイクロコントローラは、ARM Cortex-M3 32ビットコアを搭載しています。 ゲーム機器、アラームシステム、計量、医療機器、モノのインターネット(IoT)用のリモートセンサなど、幅広いポータブル / バッテリ駆動機器に適合します。. 32 MHz ARM Cortex-M3コア超低電力マイクロコントローラ 最大128 KBのフラッシュメモリ(ECC付き) 最大16 KBのRAM 4 KBの真のEEPROM (ECC付き) メモリ検証用のCRC (巡回冗長検査)計算ユニット シリアルインターフェイス: USART、SPI、I2C、USB 最大24チャンネルの12ビットADC 12ビットDAC x 2 バックアップレジスタ搭載のリアルタイムクロック(RTC) 最大20個の静電容量式検出チャンネル 最大8×40セグメントに対応するLCDドライバ 電源: +1.8 → +3.6 V dc 低電力モード x 7: スリープ、低電力実行、低電力スリープ、停止(RTCあり)、停止(RTCなし)、スタンバイ(RTCあり)、スタンバイ(RTCなし) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F302CBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F302CBT6

    STMicro
    199,800税込219,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F302シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F302混合シグナルマイクロコントローラ(32ビットARM Cortex M4コア付き)は、72 MHzの周波数で動作し、DAC、ADC、DSP、FPU (浮動小数点ユニット)、CCM (コアカップルメモリ)などのアナログ周辺機器が組み込まれています。. コンパレータ(50ns) プログラマブルゲインを備えたオペアンプ(PGA) 12ビットDAC; MSPS付き12ビットADC; 16ビットADC RAM用メモリアーキテクチャ: CCM (コアカップルメモリ) モータ制御タイマ(144 MHz) 通信インタフェース: USB FS及びCAN 2.0B 動作電圧: 3.6 V メモリ: 256 KbRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RET6

    STMicro
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F3●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 16 (CCM) kB、64 (SRAM) kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 1●SPIチャンネル数 - 4●I2C(TM)ャンネル数 - 3●PCIチャンネル数 - 0mm●STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM R Cortex(TM) STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM R Cortex(TM) M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 - 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C(TM)SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex(TM) M4 CPU (72 MHz最大) 高速 - 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 - 3.6 V動作 温度範囲: -40 - +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S005C6T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S005C6T6

    STMicro
    66,980税込73,678
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 16MHz●RAMサイズ : 2 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 1 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●CANチャンネル数 : 0●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F

    STMicro
    899税込989
    1個ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F103R6T6A STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F103R6T6A

    STMicro
    119,800税込131,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 10 kB●USBチャンネル : 1 x デバイス●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 1●UARTチャンネル数 : 0●イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応