カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • KSフィルター(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • MAGIQ(東京堂)(1)
  • onsemi(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SBS(1)
  • SWISS MILITARY(1)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l78l05」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L78L05ABUTR STMicro

    L78L05ABUTR

    STMicro
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)4.6幅(mm)2.6寸法(mm)4.6×2.6×1.6高さ(mm)1.6タイプ【パッケージ】SOT-89出力電圧(V)5入力電圧(V)30出力電流(mA)100ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)6ロードレギュレーション60mVラインレギュレーション150mV出力数1レギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78L05ABUTR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78L05ABUTR

    STMicro
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-89mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78L05ACUTR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78L05ACUTR

    STMicro
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●精度 : ±5%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-89mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ABD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ABD13TR

    STMicro
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●極性 : 正●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.25mm●高さ : 1.25mm●幅 : 4mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5.5 V, 8-Pin, L78L05CD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5.5 V, 8-Pin, L78L05CD13TR

    STMicro
    ¥599税込¥659
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 5.5 V。ラインレギュレーション = 200 mV。ロードレギュレーション = 60 mV。極性 = 正。静止電流 = 6mA。ピン数 = 8。出力タイプ = 固定。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 4mm。STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ

    STMicro
    ¥549~税込¥604~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 8 V, 8-Pin, L78L08ACD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 8 V, 8-Pin, L78L08ACD13TR

    STMicro
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 175 mV●ロードレギュレーション : 80 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●高さ : 1.65mm●長さ : 5mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L78M15CDT-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L78M15CDT-TR

    STMicro
    ¥529税込¥582
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 6.6mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 3-Pin, L78M09CDT-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 3-Pin, L78M09CDT-TR

    STMicro
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 9 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 180 mV●極性 : 正●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 6.6mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78M12CV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78M12CV

    STMicro
    ¥129税込¥142
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●高さ : 9.15mm●長さ : 10.4mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 8-Pin, L78L09ABD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 8-Pin, L78L09ABD13TR

    STMicro
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 9 V●ラインレギュレーション : 225 mV●ロードレギュレーション : 80 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●高さ : 1.65mm●幅 : 4mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05ABV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05ABV

    STMicro
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 4.6mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05ABDT-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05ABDT-TR

    STMicro
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK

    STMicro
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 6mAL78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05CDT-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05CDT-TR

    STMicro
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 15 V, 8-Pin, L78L15ACD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 15 V, 8-Pin, L78L15ACD13TR

    STMicro
    ¥519税込¥571
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 175 mV●ロードレギュレーション : 80 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●L78L シリーズの 3 端子正レギュレータは、内部電流制限及びサーマルシャットダウンを採用しており、基本的に非常に頑丈です。十分なヒートシンクが用意されている場合は、最大 100 mA の出力電流を供給できます。単一ポイントレギュレーションに関連するノイズと分配の問題を除去するためのローカル / カード上のレギュレーションをはじめとする、さまざまな用途での固定電圧レギュレータとして使用されています。さらに、パワーパス素子と組み合わせて高電流電圧レギュレータを形成することもできます。L78L シリーズは、ツェナーダイオード / 抵抗器の組み合わせの代替品として使用され、静止電流を低く抑え、ノイズを低減することで改善されています。出力電流: 最大100 mA 出力電圧: 3.356891012151824 V の熱過負荷保護 短絡保護 外付け部品は不要です。 ± 4 % ( A )又は ± 8 % ( C )のいずれかを選択可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, L78L33ABD-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, L78L33ABD-TR

    STMicro
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●L78L シリーズの 3 端子正レギュレータは、内部電流制限及びサーマルシャットダウンを採用しており、基本的に非常に頑丈です。十分なヒートシンクが用意されている場合は、最大 100 mA の出力電流を供給できます。単一ポイントレギュレーションに関連するノイズと分配の問題を除去するためのローカル / カード上のレギュレーションをはじめとする、さまざまな用途での固定電圧レギュレータとして使用されています。さらに、パワーパス素子と組み合わせて高電流電圧レギュレータを形成することもできます。L78L シリーズは、ツェナーダイオード / 抵抗器の組み合わせの代替品として使用され、静止電流を低く抑え、ノイズを低減することで改善されています。出力電流: 最大100 mA 出力電圧: 3.356891012151824 V の熱過負荷保護 短絡保護 外付け部品は不要です。 ± 4 % ( A )又は ± 8 % ( C )のいずれかを選択可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05CV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05CV

    STMicro
    ¥119税込¥131
    1個
    8日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応