カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • onsemi(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SMC(5)
  • 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l79l05」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L79L05ACZ STMicro

    L79L05ACZ

    STMicro
    ¥56税込¥62
    1個
    翌々日出荷
  • L79L05ACUTR STMicro

    L79L05ACUTR

    STMicro
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)4.6幅(mm)2.6寸法(mm)4.6×2.6×1.6高さ(mm)1.6タイプ【パッケージ】SOT-89出力電圧(V)-5入力電圧(V)-30精度(%)±5出力電流(mA)100ピン数(ピン)3極性負RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)6ロードレギュレーション60mVラインレギュレーション150mV出力数1レギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)0出力タイプ固定
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, L79L05ACZ STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, L79L05ACZ

    STMicro
    ¥44,980税込¥49,478
    1袋(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●高さ : 4.95mm●幅 : 3.94mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 8-Pin, L79L05ACD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 8-Pin, L79L05ACD13TR

    STMicro
    ¥729税込¥802
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 2●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●L79L シリーズの 3 端子マイナスレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンを採用しています。このため、基本的に非常に頑丈です。十分なヒートシンクが用意されている場合は、最大 100 mA の出力電流を供給できます。単一ポイントレギュレーションに関連するノイズと分配の問題を除去するためのローカル / カード上のレギュレーションをはじめとする、さまざまな用途での固定電圧レギュレータとして使用されています。さらに、パワーパス素子と組み合わせて高電流電圧レギュレータを形成することもできます。L79L シリーズは、ツェナーダイオード / 抵抗器の組み合わせの代替品として使用されています。標準的に 2 桁の大きさで効果的な出力インピーダンスを改善し、静止電流を低く抑え、ノイズを低減します。RoHS指令(10物質対応)対応