カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- SMC(33)
- SIBATA(柴田科学)(16)
- ParkerTAIYO(9)
- 岡崎精工(6)
- ダイニチ工業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エレコム(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- SANDVIK(2)
- omron(オムロン)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- brembo(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ld5r」の検索結果
特価

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, LD39015M33R
STMicro¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 150mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.01 %/V●ロードレギュレーション : 0.002 %/mA%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 70μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3×1.75×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 3mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD29150DT50R
STMicro¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.5 %●ロードレギュレーション : 1 %%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 15mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 6.2mm●LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、1.5 → 2 ARoHS指令(10物質対応)対応