カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- BIGM(丸山製作所)(3)
- MKカシヤマ(1)
- NETGEAR(1)
- StarTech.com(1)
- YSK(山脇産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- エスコ(1)
- 三ツ星ベルト(12)
- 北川鉄工所(1)
- 水本機械製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m48t08」の検索結果
特価

NVRAM + RTC STMicroelectronics
STMicro¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕様構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレル最大ランダムアクセス時間 = 150ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 8.89mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック、TIMEKEEPER(R) SRAM、STMicroelectronics. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。 パッケージには電池とクリスタルが内蔵されています。RoHS指令(10物質対応)対応