カテゴリ

  • 制御機器(101)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • SMC(561)
  • MICROCHIP(390)
  • ABRACON(222)
  • MURATA(村田製作所)(103)
  • DXアンテナ(98)
  • 日本アンテナ(63)
  • WURTH ELEKTRONIK(55)
  • Texas Instruments(48)
  • IQD(48)
  • ATEN(47)
  • マスプロ電工(35)
  • Pico Technology(31)
  • サンワサプライ(30)
  • Canon(27)
  • onsemi(25)
  • EPSON(24)
  • エレコム(24)
  • DiodesZetex(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(100)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhz2」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics バラントランス 2 x 1.4 x 0.45mm 956MHz STMicro

    STMicroelectronics バラントランス 2 x 1.4 x 0.45mm 956MHz

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    仕様アンバランスインピーダンス = 50Ωバランスインピーダンス = 50Ω最大挿入損失 = -2dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 6寸法 = 2 x 1.4 x 0.45mm高さ = 0.45mm長さ = 2mm幅 = 1.4mm最大周波数 = 956MHz最小周波数 = 779MHz動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZ STMicro

    STマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZ

    STMicro
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-64。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0+。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32L073RZT6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-L073RZ Nucleo-64開発ボード. このSTM32 Nucleo-64ボードは、超低電力STM32L073RZT6マイクロコントローラを搭載したプロトタイプを製作するための廉価で柔軟性の高い手段を提供します。Arduino Shieldコネクタを使用するとより多くの周辺機器にアクセスでき、ST morphoヘッダと組み合わせると各種シールドで機能を拡張できます。内蔵のST-LINK/V2-1デバッガ プログラマは、STM32総合ソフトウェアHALライブラリ及びソフトウェアサンプルが付属しているほか、ARM mbedオンラインリソースに直接アクセスすることもできます。IAR、Keil、GCCベース、ARM mbedなど、幅広い統合開発環境(IDE)でサポートされています。. STM32L073RZT6 32 MHz Cortex-M0+コアマイクロコントローラ(192 KB ECCフラッシュメモリ、20 KB RAM、6 KB ECC EEPROMを搭載) リアルタイムクロック シリアル通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、USB タッチキー、リニア、ロータリタッチセンサをサポートしている24個の静電容量式検出チャンネル 最大4 52セグメント又は8 48セグメントに対応するLCDドライバ CRC計算ユニット 96ビットのユニークID 真の乱数ジェネレータとファイアウォール保護 Arduino Uno v3接続をサポート すべてのGPIOにアクセスするためのST morpho拡張ピン オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ(SWDコネクタ付) 柔軟性の高いボード電源 LED 3: USB通信、電源 ユーザー リセット ユーザープッシュボタン ARM mbed(TM)対応(参照)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics デュアル オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics デュアル オペアンプ

    STMicro
    989税込1,088
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC

    STMicro
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOIC

    STMicro
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 2.1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4mmMC3317x、速度比低消費電力オペアンプ. MC3x172 (デュアル)及びMC3x174 (クワッド)は、バイポーラオペアンプです。. 良好な消費電力/速度比: 200 μA/アンプ(2.1 MHz、2 V/μs) 広い入力カスタム電圧範囲 シングル電源動作: +4 → +44 V 標準デュアルオペアンプと1対1のピン互換
  • STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, MJE2955T STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, MJE2955T

    STMicro
    5,498税込6,048
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -10 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 75 W。最小DC電流ゲイン = 20。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 70 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 2 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。PNPパワートランジスタ、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, MJE3055T STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, MJE3055T

    STMicro
    5,698税込6,268
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 10 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 75 W。最小DC電流ゲイン = 20。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 70 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 2 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6

    STMicro
    229,800税込252,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F3。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 48。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 72MHz。RAMサイズ 16 kB。USBチャンネル 1。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 3。CANチャンネル数 1。幅 7.2mm。STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C、SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex M4 CPU (72 MHz最大) 高速 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 3.6 V動作 温度範囲: -40 +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F373VCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F373VCT6

    STMicro
    109,800税込120,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F3。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex-M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 256 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 32 kB。USBチャンネル = 1。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K8T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K8T6

    STMicro
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 32。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 8 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 1。標準動作供給電圧 2 3.6 V。ADC数 13 12ビットmm。STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F051R8T7 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F051R8T7

    STMicro
    84,980税込93,478
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 64。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 8 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 2。標準動作供給電圧 2 3.6 V。ADC数 19 12ビットmm。STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RCT7 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RCT7

    STMicro
    189,800税込208,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F3。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 256 KB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 40 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2. →3.6 V。ADC数 = 22 x 12 ビットmm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VBT6

    STMicro
    94,980税込104,478
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 20 kB。USBチャンネル = 1 x デバイス。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F407VGT6TR STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F407VGT6TR

    STMicro
    2,298,000税込2,527,800
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F4。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex-M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 1.024 MB。最大周波数 = 168MHz。RAMサイズ = 192 kB。USBチャンネル = 2。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 1.8 3.6 V。ADC数 = 16 x 12ビットmm。STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、最大 168 MHz の周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、高速組み込みメモリ(最大 1 MB のフラッシュメモリ、最大 192 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、 さらに、拡張 I/O 及びペリフェラルを 2 つの APB バス、 3 つの AHB バス、及び 32 ビットマルチ AHB バス Matrix に接続しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。真の乱数ジェネレータ(RNG)これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F767ZIT6 32ビット RISC, ARM Cortex M7コア, 216MHz, 2.048 MB フラッシュ STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F767ZIT6 32ビット RISC, ARM Cortex M7コア, 216MHz, 2.048 MB フラッシュ

    STMicro
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様ファミリー名 = STM32パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M7データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 2.048 MB最大周波数 = 216MHzRAMサイズ = 512 kBUSBチャンネル = 2ADCチャンネル数 = 24標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 Vインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバード、RISCSTM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ

    STMicro
    759税込835
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F407ZET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F407ZET6

    STMicro
    119,800税込131,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F4。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 144。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 512 kB。最大周波数 168MHz。RAMサイズ 192 4 kB。USBチャンネル 2。PWMユニット数 1 32 bit。SPIチャンネル数 3。標準動作供給電圧 3.6 V。ADC数 24 12ビットmm。STM32F407 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM ;sup>;R ;/sup>;Cortex M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: 40 +85 ℃及び40 +105 電源: 1.8 3.6 標準及び高度な通信機能 I ;sup>;2 ;/sup>;C、SPI、I ;sup>;2 ;/sup>;S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VBT6

    STMicro
    109,800税込120,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 64 kB。USBチャンネル = 1 x OTG。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I ;sup>;2 ;/sup>;C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VFT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VFT6

    STMicro
    159,800税込175,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 768 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 96 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 12 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET40 V 5 A 表面実装 パッケージPowerSO 10 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET40 V 5 A 表面実装 パッケージPowerSO 10 ピン

    STMicro
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 40 V●パッケージタイプ : PowerSO●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 10●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 73 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●標準パワーゲイン : 14 dBmm●STMicroelectronics RF MOSFET トランジスタ. この高周波トランジスタは、Lバンド衛星アップリンクに適したLDMOSと、1 MHz→2 GHzのアプリケーションに対応したDMOSパワートランジスタです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics デュアル, シングル オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics デュアル, シングル オペアンプ

    STMicro
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, MJE3055T STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, MJE3055T

    STMicro
    5,698税込6,268
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 75 W●最小DC電流ゲイン : 20●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 70 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 2 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NFCリーダ STMicro

    STMicroelectronics NFCリーダ

    STMicro
    1,498,000税込1,647,800
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics マイコン STM32L0, 32-Pin UFQFPN STM32L051K8U6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32L0, 32-Pin UFQFPN STM32L051K8U6

    STMicro
    229,800税込252,780
    1セット(490個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32L0●パッケージタイプ : UFQFPN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 32●デバイスコア : ARM Cortex M0+●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 64 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 2 kB●SPIチャンネル数 : 3●標準動作供給電圧 : 1.8 3.6 V●動作温度 Max : +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics RFトランシーバ, 20-Pin QFN STMicro

    STMicroelectronics RFトランシーバ, 20-Pin QFN

    STMicro
    1,998,000税込2,197,800
    1セット(4500個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 20●実装タイプ : 表面実装mm●長さ : 4.15mm●幅 : 4.15mm●高さ : 0.95mm●最大動作バンド1周波数 : 174MHz●最大動作バンド2周波数 : 348MHz●最大動作バンド3周波数 : 470MHz●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作温度 Max : +105 ℃●最小動作バンド1周波数 : 150MHz●動作バンド数 : 4MHz●SPIRIT1は、消費電力が非常に少ないRFトランシーバで、1 GHz未満帯域のRFワイヤレス用途に適しています。169315433868915 MHzのライセンスフリーISM及びSRDの周波数帯で動作するよう設計されていますが、プログラムにより、300~348 MHz、387~470 MHz、779~956 MHz帯域でも動作します。空気データレートは 1 ~ 500 kbps の範囲でプログラム可能です。 SPIRIT1 は、 EN 300 220 規格に準拠した 12.5/25 kHz のチャネル間隔を持つシステムで使用できます。ディスクリート外付け部品を非常に少数使用し、データ管理、変調、復調をサポートする設定可能なベースバンドモデムを内蔵しています。データ管理は、独自の完全にプログラム可能なパケット形式のデータを処理します。また、 M-Bus 標準準拠形式(すべてのパフォーマンスクラス)も使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM8S STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8S

    STMicro
    779税込857
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S005C6T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S005C6T6

    STMicro
    66,980税込73,678
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 16MHz●RAMサイズ : 2 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 1 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●CANチャンネル数 : 0●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S105C4T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S105C4T6

    STMicro
    739税込813
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 1.024 kB, 16 kB●最大周波数 : 16MHz●RAMサイズ : 2 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 2 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●UARTチャンネル数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100 STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 64kbit●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×32ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 32bit●寸法: 5×4×1.5mm●ワード数: 2048年●ダイナミックNFC / RFIDタグIC、STMicroelectronics. M24LRシリーズはダイナミックNFC / RFIDタグで、ISO 15693対応NFC電話と互換性のある長距離RFIDインターフェイスを提供します。 EEPROMメモリバンク内蔵で、低電力のI2Cインターフェイス又は13.56 MHzで動作するNFC / RFIDインターフェイス経由でアクセスできます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM8L STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8L

    STMicro
    359税込395
    1個ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F446RCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F446RCT6

    STMicro
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 180MHz●RAMサイズ : 128 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 4●USARTチャネルの数 : 4●高さ : 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F030RCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F030RCT6

    STMicro
    74,980税込82,478
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 32 kB●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 6●高さ : 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F091RBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F091RBT6

    STMicro
    99,980税込109,978
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex-M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 32 KB●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 8●高さ : 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 208-Pin LQFP STM32F429BIT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 208-Pin LQFP STM32F429BIT6

    STMicro
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 208●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 2.048 MB●最大周波数 : 180MHz●RAMサイズ : 256 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 6●USARTチャネルの数 : 4●動作温度 Max : +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F7, 144-Pin LQFP STM32F745ZET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F7, 144-Pin LQFP STM32F745ZET6

    STMicro
    149,800税込164,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F7●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 144●デバイスコア : ARM Cortex M7●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 216MHz●RAMサイズ : 320 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 6●I2Cチャンネル数 : 4●ADCユニット数 : 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F091CBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F091CBT6

    STMicro
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 32 kB●SPIチャンネル数 : 2●I2Cチャンネル数 : 2●高さ : 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F071RBT6TR STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F071RBT6TR

    STMicro
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 4●高さ : 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin UFQFPN STM32F072CBU6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin UFQFPN STM32F072CBU6

    STMicro
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : UFQFPN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 64 kB、128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●USBチャンネル : 1●標準動作供給電圧 : 2 → 3.6 V●高さ : 0.55mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. RISCコア:ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット 電力管理 クロック管理 最高86個の高速入力 / 出力 7 チャンネルの DMA コントローラ 12個のタイマ 通信インターフェイス:I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321RILT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321RILT

    STMicro
    93,980税込103,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準スルーレート : 0.45V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 97 dB●高さ : 1.3mm●LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin TSSOP STMicro

    STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin TSSOP

    STMicro
    559税込615
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応