カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- ANTEC(8)
- AOHI(アオハイ)(10)
- brother(ブラザー)(4)
- JAPANNEXT(6)
- NZXT(5)
- OSG(オーエスジー)(12)
- StarTech.com(6)
- Zebra Technologies(5)
- エフケイシステム(10)
- エレコム(5)
- オーム電機(4)
- グリーンハウス(5)
- コムテック(4)
- サンワサプライ(8)
- セルスター(8)
- マパール(5)
- 日本法令(9)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「micro d 9」の検索結果
特価

STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOIC
STMicro¥159税込¥1751個翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 2.1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4mmMC3317x、速度比低消費電力オペアンプ. MC3x172 (デュアル)及びMC3x174 (クワッド)は、バイポーラオペアンプです。. 良好な消費電力/速度比: 200 μA/アンプ(2.1 MHz、2 V/μs) 広い入力カスタム電圧範囲 シングル電源動作: +4 → +44 V 標準デュアルオペアンプと1対1のピン互換