カテゴリ
- 制御機器(59)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(65)
- ミニター(1,813)
- メディアカバーマーケット(275)
- minimal LAND(212)
- RS PRO(208)
- StarTech.com(190)
- コガネイ(183)
- オーム電機(180)
- hokua(北陸アルミニウム)(178)
- エスコ(174)
- KITO(キトー)(172)
- 日本モレックス(molex)(153)
- エレコム(140)
- Panasonic(パナソニック)(131)
- JVC(ビクター)(129)
- TRUSCO(120)
- ELPA(113)
- フジパーツ(110)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(101)
- TAMIYA(タミヤ)(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
「mini」の検索結果
特価

STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220
STMicro¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1高さ = 15.75mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201
STMicro¥749税込¥8241袋(5個)当日出荷仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 187A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mmTransil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220
STMicro¥929税込¥1,0221袋(10個)当日出荷仕様出力電圧 = 12 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1幅 = 4.6mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC
STMicro¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC
STMicro¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 53.5V, 2-Pin DO-15
STMicro¥229税込¥2521袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 75A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃テスト電流 = 1mATransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32
STMicro¥139税込¥1531個当日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.25 W最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15
STMicro¥319税込¥3511袋(10個)翌々日出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 184A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 6.75 x 3.53 x 3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201
STMicro¥579税込¥6371袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC
STMicro¥1,098税込¥1,2081袋(20個)翌々日出荷仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 60 V, 3 A, 3-Pin TO-220
STMicro¥989税込¥1,0881袋(5個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃NPNパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-220
STMicro¥1,998税込¥2,1981袋(5個)欠品中仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 1mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32
STMicro¥979税込¥1,0771袋(5個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20.8 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.7mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOIC
STMicro¥159税込¥1751個翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 2.1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4mmMC3317x、速度比低消費電力オペアンプ. MC3x172 (デュアル)及びMC3x174 (クワッド)は、バイポーラオペアンプです。. 良好な消費電力/速度比: 200 μA/アンプ(2.1 MHz、2 V/μs) 広い入力カスタム電圧範囲 シングル電源動作: +4 → +44 V 標準デュアルオペアンプと1対1のピン互換
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 45 V, 3 A, 3-Pin SOT-32
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(20個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1250 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 400 V, 1 A, 3-Pin TO-220
STMicro¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 10 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAK
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = D2PAK出力電流 Max = 3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃ラインレギュレーション = 6 mVLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220
STMicro¥3,398税込¥3,7381本(50個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1幅 = 4.6mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK
STMicro¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 8mAL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP トランジスタ, 100 V, 3 A, 3-Pin TO-220
STMicro¥879税込¥9671袋(5個)3日以内出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.2 VPNPパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 100 V, 8 A, 3-Pin TO-220
STMicro¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 750最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA幅 = 4.6mmPNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 4 A, 3-Pin SOT-32
STMicro¥259税込¥2851個7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 4 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 750最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201
STMicro¥369税込¥4061袋(5個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 69.7V, 2-Pin DO-15
STMicro¥529税込¥5821袋(10個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 69.7V最小ブレークダウン電圧 = 37.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 33.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 57A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃幅 = 3.53mmTransil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 12 A, 3-Pin TO-220
STMicro¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 100最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.1mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 618V, 2-Pin DO-201
STMicro¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 618V最小ブレークダウン電圧 = 332V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 299Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 16A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 降圧 DC-DCスイッチングレギュレータ, 出力電圧(Min):1.22 V 可変 HSOP
STMicro¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様出力電圧 Min = 1.22 V入力電圧 Min = 5.5 V入力電圧 Max = 48 V出力電流 Max = 3Aコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = HSOPピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4mmDC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.25mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 5-Pin SOT-23
STMicro¥959税込¥1,0551袋(10個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.3mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics DCモータドライバ, 16-Pin QFN ブラシ付きDC
STMicro¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOIC
STMicro¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = オーディオ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 4MHz標準スルーレート = 1.3V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin TSSOP
STMicro¥559税込¥6151袋(10個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LEDドライバ IC 表面実装, 10-Pin PowerSO
STMicro¥2,498~税込¥2,748~1セット(5個)ほか7日以内出荷仕様電流精度:±10%実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSOピン数:10寸法:9.3 x 7.4 x 3.6mm高さ:3.6mm長さ:9.3mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃最大周波数:50kHzLEDドライバ、リニア電流レギュレータ、 STMicroelectronics. これらのリニア電流レギュレータは、さまざまな入力電圧源から正確で安定した電流を供給します。 出力電流の設定には外部抵抗器を使用します。 高輝度LEDの駆動にはPWM調光も使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランスレータ, 1.71~5.5 V, 20-Pin TSSOP
STMicro¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷仕様ロジック機能 = トランスレータ出力タイプ = オープンドレイン, トーテムポール最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20寸法 = 6.6 x 4.48 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 6.6mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 1.71 V電圧レベルトランスレータ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 2.7~5V, 5-Pin SOT-23
STMicro¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.6V/μs最大動作周波数 = 10 kHz動作温度 Min = -40 ℃オフセット電圧 = 7mVLMV321L、LMV358L、低電力 レールツーレール出力オペアンプ. LMV321L (シングル)及びLMV358L (デュアル)は、低電圧動作の汎用オペアンプです。. 低消費電力: 250 μA @ 5 V (最大) レールツーレール出力 低オフセット電圧: 7 mV @ 25 ℃ (最大) 電源電圧: 2.7 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 1.3 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オーディオアンプ IC, モノラル AB級, 8-Pin MSOP
STMicro¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = Class-AB出力タイプ = 1チャンネルモノ最大電力 = 1.2 W @ 8 Ω実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 2.2 → 5.5 V電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz幅 = 3.1mmヘッドホン及び低電力オーディオアンプ、STMicroelectronics. クラスAB及びフィルタなしクラスDアーキテクチャで、最適なオーディオ性能と電力効率を実現 キャップレス・フィルタレスのアンプ内蔵型RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 250 V, 1 A, 3-Pin TO-220
STMicro¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2000 mW最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 350 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 10 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1高さ = 9.15mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 20-Pin SOIC ブラシ付きDC
STMicro¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20動作供給電圧 Min = 4.5 V幅 = 7.6mm負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 60 V, 2 A, 3-Pin TO-220
STMicro¥839税込¥9231袋(5個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 1mA動作温度 Min = -65 ℃PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics IGBT 600 V 60 A, 1MHz, 3-Pin TO-3PF シングル
STMicro¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応