カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • アイリスオーヤマ(3)
  • DNライティング(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1)
  • オリンパス(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • マーベル(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • KSフィルター(1)
  • PMC(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • Murata Power Solutions(1)
  • JBL(1)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-4mc」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOICSTMicro
179税込197
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 2.1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4mmMC3317x、速度比低消費電力オペアンプ. MC3x172 (デュアル)及びMC3x174 (クワッド)は、バイポーラオペアンプです。. 良好な消費電力/速度比: 200 μA/アンプ(2.1 MHz、2 V/μs) 広い入力カスタム電圧範囲 シングル電源動作: +4 → +44 V 標準デュアルオペアンプと1対1のピン互換
STMicroelectronics デュアル, シングル オペアンプ STMicroSTMicroelectronics デュアル, シングル オペアンプSTMicro
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
4mm幅特集