カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(1)
- CHAUVIN ARNOUX(1)
- HIKARI(3)
- KEIBA(2)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(35)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- エスコ(2)
- エレコム(1)
- キョーリン(40)
- テクロック(1)
- ホンダ(18)
- ミヤコ自動車(3)
- 三ツ星ベルト(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 東京精密(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mn-a05」の検索結果

STマイクロ, サイリスタ, SCR, 0.8A, 600V, X0202MN 5BA4
STMicro¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷仕様●定格平均オン電流 : 0.8A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : SOT-223●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 25A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●動作温度 Min : -40 ℃V●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応