カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- コーセル(12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- MG(旧エム・システム技研)(4)
- HOBUT(4)
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- OWON(オウオン)(4)
- TDKラムダ(3)
- フレーム・ノバ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- omron(オムロン)(2)
- ユーアールディ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- イチネンTASCO(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- MICROCHIP(2)
- RS PRO(2)
- DiodesZetex(2)
- SIGLENT(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mv300」の検索結果
特価

STMicroelectronics LDOレギュレータ 100mA, 5 V 固定出力, 5~28 V入力, 8-Pin SOIC
STMicro¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOIC出力電流 Max = 100mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 5 V入力電圧 Max = 28 Vピン数 = 8極性 = 正静止電流 = 300μA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃ロードレギュレーション = 30 mVLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mARoHS指令(10物質対応)対応