カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • SMC(61)
  • 日東工業(19)
  • DiodesZetex(14)
  • onsemi(12)
  • ニチフ(6)
  • ヤマト(事務用品)(5)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(5)
  • スリーピース(5)
  • nexperia(5)
  • TRUSCO(4)
  • ホンダ(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • 中央精機(3)
  • 小久保工業所(3)
  • ROHM(3)
  • 倉本産業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na-150」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 40V, ESDCAN24-2BLY STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 40V, ESDCAN24-2BLY

    STMicro
    749税込824
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 40V●最小ブレークダウン電圧 27V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 230W●最大ピークパルス電流 5.5A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 100nA●車載用Transil(TM) TVS (CANバス対応). デュアルラインESD、EOS保護 双方向の動作 高速な応答時間 低漏洩電流 AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2P6 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2P6

    STMicro
    66,980税込73,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-666●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 150nA●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード

    STMicro
    59,980税込65,978
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42.8V, SMBJ20CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42.8V, SMBJ20CA-TR

    STMicro
    479税込527
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 42.8V●最小ブレークダウン電圧 22.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 20V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 93A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 59V, SMAJ28CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 59V, SMAJ28CA-TR

    STMicro
    989税込1,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 59V●最小ブレークダウン電圧 31.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 28V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 39A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36CA STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36CA

    STMicro
    63,980税込70,378
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 34.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 30.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 62A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 39.3V, SMAJ18CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 39.3V, SMAJ18CA-TR

    STMicro
    419税込461
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 18V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 59A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 100V, SMAJ48A-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 100V, SMAJ48A-TR

    STMicro
    77,980税込85,778
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 23A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.5V, SMBJ15A-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.5V, SMBJ15A-TR

    STMicro
    36,980税込40,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 32.5V●最小ブレークダウン電圧 16.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 123A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応