カテゴリ

  • 制御機器(147)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(2)
  • onsemi(272)
  • RS PRO(253)
  • VISHAY(238)
  • KEMET(225)
  • DiodesZetex(150)
  • BOURNS(139)
  • マルゼン[厨房機器](126)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • WURTH ELEKTRONIK(48)
  • EPCOS(46)
  • ARCOL(OHMITE)(46)
  • HAMMOND(42)
  • INFINEON(41)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(37)
  • KINGBRIGHT(32)
  • SAMTEC(32)
  • TDK(31)
  • ROHM(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbo 150mm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオードSTMicro
429税込472
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CP STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CPSTMicro
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
NVRAM + RTC STMicroelectronics STMicroNVRAM + RTC STMicroelectronicsSTMicro
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレル最大ランダムアクセス時間 = 150ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 8.89mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック、TIMEKEEPER(R) SRAM、STMicroelectronics. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。 パッケージには電池とクリスタルが内蔵されています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
7,598税込8,358
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック STMicroSTマイクロ, トライアックSTMicro
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP STMicroSTマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIPSTMicro
819税込901
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140STMicro
119税込131
1個
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.25 W最小DC電流ゲイン = 100, 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5V, 3-Pin, L7905CV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5V, 3-Pin, L7905CVSTMicro
67税込74
1個
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●極性 : 負●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340STMicro
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 300 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2800 mW●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 300 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 3 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオードSTMicro
419税込461
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオードSTMicro
769税込846
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78L05ACUTR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78L05ACUTRSTMicro
299税込329
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●精度 : ±5%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-89mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics SMPSコントローラ, 7-Pin PDIP STMicroSTMicroelectronics SMPSコントローラ, 7-Pin PDIPSTMicro
689税込758
1袋(5個)
欠品中
入力電圧 Max = 23.5 V実装タイプ = スルーホールピン数 = 7寸法 = 10.16 x 7.11 x 4.95mmパッケージタイプ = PDIP入力電圧範囲 = 8.5 → 23.5 V限界電流 = 3.5mA入力電圧 Min = 8.5 V動作温度 Max = +150 ℃長さ = 10.16mm幅 = 7.11mm高さ = 4.95mm動作温度 Min = -40 ℃動作温度範囲 = -40 → +150 ℃VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, BD911 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, BD911STMicro
269税込296
1個
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 90 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MJD340T4 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MJD340T4STMicro
119,800税込131,780
1セット(2500個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 15 Wトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, TIP41C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, TIP41CSTMicro
4,298税込4,728
1セット(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 6 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 65 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, MJD31CT4 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, MJD31CT4STMicro
139,800税込153,780
1セット(2500個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 15 Wトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  スイッチングダイオード 表面実装, 90A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9V STMicroSTマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 90A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9VSTMicro
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : 絶縁型A●1チップ当たりのエレメント数 : 2●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : ISOTOP●ピン数 : 4V●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 38.2mm●幅 : 25.5mm●高さ : 12.2mm●寸法 : 38.2×25.5×12.2mm●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP47 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP47STMicro
969税込1,066
1袋(5個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2000 mW最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 350 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 10 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 20 A, D44H8 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 20 A, D44H8STMicro
4,498税込4,948
1セット(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 20 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 50 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータコントローラ, 20-Pin PDIP ステッパ STMicroSTMicroelectronics モータコントローラ, 20-Pin PDIP ステッパSTMicro
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様●モータタイプ : ステッパ●トポロジー : バイポーラ●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 10 V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●動作供給電圧 Max : 7 V●動作供給電圧 Min : 4.75 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●ステッパモータコントローラ、STMicroelectronics
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, BD135 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, BD135STMicro
1,198税込1,318
1袋(20個)
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 45 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 1250 mW●最小DC電流ゲイン : 10040●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 45 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, MJE2955T STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, MJE2955TSTMicro
5,998税込6,598
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 75 W最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 70 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 2 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmPNPパワートランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29CSTMicro
3,500税込3,850
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 8 A, MJD44H11T4 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 8 A, MJD44H11T4STMicro
129,800税込142,780
1セット(2500個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 20 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, MJE3055T STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, MJE3055TSTMicro
6,198税込6,818
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 75 W最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 70 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 2 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 20 A, D44H11 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 20 A, D44H11STMicro
4,798税込5,278
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 20 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 50 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP STMicroSTマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIPSTMicro
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷
最大スイッチング周波数 = 500 kHz出力電流 = 1 Aコントロール方法 = 電流降下時間 = 50nsパッケージタイプ = PDIPnsピン数 = 8寸法 = 10.92 x 6.6 x 3.32mmPWM コントローラタイプ = 電流モードmm幅 = 6.6mm高さ = 3.32mm動作温度 Max = +150 ℃PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 550mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~6 V入力, 5-Pin SOT-23 STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 550mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~6 V入力, 5-Pin SOT-23STMicro
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 550mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 6 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 1.75mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CP STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CPSTMicro
179税込197
1個
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1W5 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1W5STMicro
289税込318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 150W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 2.2×1.35×1mm●長さ 2.2mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 40 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 40 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
12,980税込14,278
1セット(50個)
翌々日出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 40 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 100 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 33 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 150 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -17 V, +17 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 9.15mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.3A, 1.2 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223 STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 1.3A, 1.2 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223STMicro
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 1.2 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-223出力電流 Max = 1.3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 3+Tab出力数 = 1精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 3.5mmリニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340STMicro
1,698税込1,868
1袋(10個)
6日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2800 mW最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29A STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29ASTMicro
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 30 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 39.3V, SMBJ18A-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 39.3V, SMBJ18A-TRSTMicro
38,980税込42,878
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 18V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 102A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.2V, SMAJ13A-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.2V, SMAJ13A-TRSTMicro
74,980税込82,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 27.2V●最小ブレークダウン電圧 : 14.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 : 13V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 400W●最大ピークパルス電流 : 85A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 2.03mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.5V, SMBJ15A-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.5V, SMBJ15A-TRSTMicro
36,980税込40,678
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 32.5V●最小ブレークダウン電圧 16.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 123A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics MOSFET 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics MOSFET 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンSTMicro
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大パワー消費 : 15 W●トランジスタ構成 : シングル●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 2.17mm●The device is manufactured in Planar technology with ”;Base Island”; layout. The resulting transistor shows exceptional high gain performance coupled with very low saturation voltage.This device is qualified for automotive application High current gain characteristic Very low collector to emitter saturation voltage Surface-mounting DPAK (TO-252) power package in tape& reel (suffix ”;T4) Fast-switching speed Applications CCFL drivers Voltage regulators Relay drivers High efficiency, low voltage, switching applicationsRoHS指令(10物質対応)対応