カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(1)
- エヌケーキャリーキャスター(9)
- ESTERA(9)
- Festo(8)
- カーシーカシマ(6)
- ニチコン(5)
- SMC(4)
- ツボ万(3)
- イスカル(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 栃木屋(2)
- MKカシヤマ(2)
- カーメイト(2)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- 東洋技研(2)
- nexperia(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ns105」の検索結果
特価

STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 60A, 600V, 4-Pin ISOTOP
STMicro¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.55V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 105ns動作温度 Min = -55 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 60A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-247 シリコンジャンクション 1.55V
STMicro¥21,980税込¥24,1781セット(30個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-247●最大連続 順方向電流 : 60A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.55V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 105ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 400A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S105C4T6
STMicro¥739税込¥8131袋(2個)7日以内出荷仕様●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 1.024 kB, 16 kB●最大周波数 : 16MHz●RAMサイズ : 2 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 2 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●UARTチャンネル数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応