カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • APEM(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • KITO(キトー)(7)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SMC(569)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • セハージャパン(3)
  • ユタカメイク(1)
  • 三菱電機(56)
  • 雅(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv-63」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV630AICT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV630AICT

    STMicro
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー, 精密●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-70●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 6●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 850kHz●標準スルーレート : 0.34V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 67nV/√Hz●TSV63x、TSV63xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 60 μA (代表値) (5 V) 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 880 kHz シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 高出力電流 低オフセット電圧: 最大500 μV (シングル用のAバージョン) 低オフセット電圧: 最大800 μV (デュアル及びクワッド用のAバージョン)RoHS指令(10物質対応)対応