カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(120)
- StarTech.com(73)
- POSH Faith(37)
- Qlight(36)
- NEC(33)
- CIO(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- SEASON[釣り針](12)
- アルインコ(10)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- uni(三菱鉛筆)(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- PMC(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(5)
- 三和電気計器(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「pc1m」の検索結果
特価

NVRAM + RTC STMicroelectronics
STMicro¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕様構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレル最大ランダムアクセス時間 = 150ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 8.89mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック、TIMEKEEPER(R) SRAM、STMicroelectronics. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。 パッケージには電池とクリスタルが内蔵されています。RoHS指令(10物質対応)対応
NVRAMメモリ STMicroelectronics
STMicro¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレルデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 100ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 8.89mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃動作供給電圧 Min = 4.5 VZEROPOWER(R) SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWER(R)不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。RoHS指令(10物質対応)対応