カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • MICROCHIP(101)
  • ABRACON(22)
  • INFINEON(16)
  • NXP(8)
  • SILICON LABS(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • onsemi(8)
  • イスカル(5)
  • VISHAY(5)
  • Texas Instruments(5)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • OSRAM(オスラム)(4)
  • 廣杉計器(3)
  • CYPRESS(3)
  • Bridgetek(3)
  • FTDI Chip(3)
  • RECOM(2)
  • RENESAS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qfn」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics RFトランシーバ, 20-Pin QFN STMicroSTMicroelectronics RFトランシーバ, 20-Pin QFNSTMicro
1,998,000税込2,197,800
1セット(4500個)
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 20●実装タイプ : 表面実装mm●長さ : 4.15mm●幅 : 4.15mm●高さ : 0.95mm●最大動作バンド1周波数 : 174MHz●最大動作バンド2周波数 : 348MHz●最大動作バンド3周波数 : 470MHz●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作温度 Max : +105 ℃●最小動作バンド1周波数 : 150MHz●動作バンド数 : 4MHz●SPIRIT1は、消費電力が非常に少ないRFトランシーバで、1 GHz未満帯域のRFワイヤレス用途に適しています。169315433868915 MHzのライセンスフリーISM及びSRDの周波数帯で動作するよう設計されていますが、プログラムにより、300~348 MHz、387~470 MHz、779~956 MHz帯域でも動作します。空気データレートは 1 ~ 500 kbps の範囲でプログラム可能です。 SPIRIT1 は、 EN 300 220 規格に準拠した 12.5/25 kHz のチャネル間隔を持つシステムで使用できます。ディスクリート外付け部品を非常に少数使用し、データ管理、変調、復調をサポートする設定可能なベースバンドモデムを内蔵しています。データ管理は、独自の完全にプログラム可能なパケット形式のデータを処理します。また、 M-Bus 標準準拠形式(すべてのパフォーマンスクラス)も使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 32-Pin QFN STMicroSTマイクロ, PWMコントローラ IC, 32-Pin QFNSTMicro
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大スイッチング周波数 : 4 MHz●コントロール方法 : 電流, 電圧●実装タイプ : 表面実装●上昇時間 : 3ns●ピン数 : 32●最大デューティサイクル : 60%●長さ : 5.15mm●幅 : 5.15mm●高さ : 0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics DCモータドライバ, 16-Pin QFN ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics DCモータドライバ, 16-Pin QFN ブラシ付きDCSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics USB ハブコントローラ STMicroSTMicroelectronics USB ハブコントローラSTMicro
839税込923
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様データレート:400kbit/sプロトコルサポート:I2C, USB 2.0, USB C電源タイプ:シングルESD保護:あり標準シングル供給電圧:4.1 → 22 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:24寸法:4.05 x 4.05 x 0.95mm高さ:0.95mm長さ:4.05mm動作温度 Max:+105 ℃動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオードSTMicro
1,898税込2,088
1袋(50個)
7日以内出荷
LM324QT STMicroLM324QTSTMicro
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ【パッケージ】QFNピン数(ピン)14電源タイプ単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装アンプタイプオペアンプ標準ゲインバンド幅積(MHz)1.3最大動作周波数(kHz)100シングル供給電圧(V)3→→30
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV854IQ4T STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV854IQ4TSTMicro
689,800税込758,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : 汎用●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 2.3 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●出力タイプ : レールツーレール、スイング●標準スルーレート : 0.6V/μs●最大動作周波数 : 10 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 110 dBmV●高さ : 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics シグナルフィルタ ECMF02シリーズ STMicroSTMicroelectronics シグナルフィルタ ECMF02シリーズSTMicro
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応