カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • ディスクリート(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • ROHM(8)
  • SPARKFUN(32)
  • エレキット(1)
  • RS PRO(17)
  • タイムリー(3)
  • アイネックス(6)
  • ビット・トレード・ワン(4)
  • JTT(29)
  • エーモン(1)
  • Qlight(119)
  • JAPANNEXT(63)
  • ASUS(エイスース)(47)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(41)
  • M5Stack(39)
  • LIAN LI(30)
  • be quiet!(22)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • Seeed Studio(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rgb led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358DT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358DT

    STMicro
    41,980税込46,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.1MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.6V/μs●動作温度 Min : 0 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●高さ : 1.25mm●LM158、LM258、LM358、低電力デュアルオペアンプ、低入力バイアス電流. LM158、LM258、LM358オペアンプは、2つの独立した高ゲイン内部周波数補償回路から構成されています。 リニアモードでは、入力カスタム電圧範囲にアースが含まれ、出力電圧もアースまでスイングできます。. シングル電源で動作するように設計 大DC電圧ゲイン: 100 dB 広帯域幅(ユニティゲイン): 1.1 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
rgb 切替器特集