カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • SPARKFUN(12)
  • RS PRO(10)
  • ROTRONIC(7)
  • Rotronic Instruments(4)
  • NORBAR(2)
  • エスコ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Weller(1)
  • IKA(1)
  • BOURNS(1)
  • EBM PAPST(1)
  • SOUTHCO(1)
  • Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rotronic」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.25 W最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    889税込978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20.8 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.7mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN トランジスタ, 45 V, 3 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics NPN トランジスタ, 45 V, 3 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1250 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 4 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 4 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 4 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 750最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 5-Pin SOT-23 STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 5-Pin SOT-23

    STMicro
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.3mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics MOSFET 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics MOSFET 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

    STMicro
    46,980税込51,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ : SOT-223●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大パワー消費 : 1.6 W●トランジスタ構成 : シングル●幅 : 3.7mm●高さ : 1.8mm●The device in manufactured in low voltage PNP planar technology by using a ”;Base Island”; layout. The resulting transistor shows exceptional high gain performance coupled with very low saturation voltage.Very low collector to emitter saturation voltage 3A continuous collector current DC current gain, hFE >100 SOT-223 plastic package for surface mounting circuits in tape and reel packing 40 V breakdown voltage V(BR)CER Applications Power management in portable equipment Voltage regulation in bias supply circuits Switching regulator in battery charger applications Heavy load driverRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル, 4-Pin SOT-143 STMicro

    STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル, 4-Pin SOT-143

    STMicro
    749税込824
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 2.7~5V, 5-Pin SOT-23 STMicro

    STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 2.7~5V, 5-Pin SOT-23

    STMicro
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.6V/μs最大動作周波数 = 10 kHz動作温度 Min = -40 ℃オフセット電圧 = 7mVLMV321L、LMV358L、低電力 レールツーレール出力オペアンプ. LMV321L (シングル)及びLMV358L (デュアル)は、低電圧動作の汎用オペアンプです。. 低消費電力: 250 μA @ 5 V (最大) レールツーレール出力 低オフセット電圧: 7 mV @ 25 ℃ (最大) 電源電圧: 2.7 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 1.3 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 100 V, 4 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 100 V, 4 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 4 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 750最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA動作温度 Max = +150 ℃PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

    STMicro
    249,800税込274,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 100 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.8V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 3.3 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -16 V, +16 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 4 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 4 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    3,698税込4,068
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 750●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 2.8 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.2mA●幅 : 2.7mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET450 V 600 mA 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET450 V 600 mA 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

    STMicro
    199,800税込219,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 600 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 450 V●シリーズ : MDmesh K3, SuperMESH3●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 3.8 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 2 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 3.7mm●高さ : 1.8mm●NチャンネルMDmesh(TM) K3シリーズ、SuperMESH3(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応