カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • Sensata / Crydom(8)
  • VISHAY(5)
  • ミドリ安全(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
  • KEMET(2)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • THK(1)
  • ノーブランド(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • PIAA(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • スバル(1)
  • ワルター(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • LITTELFUSE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scr-25」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 25A, 600V, TYN640RG STMicro

    STマイクロ, サイリスタ, SCR, 25A, 600V, TYN640RG

    STMicro
    849税込934
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流 : 25A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 480A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 35mA●最大ゲートトリガー電圧 : 1.3V●最大保持電流 : 75mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃V●サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, サイリスタ SCR STMicro

    STマイクロ, サイリスタ SCR

    STMicro(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 0.8A, 600V, X0202MN 5BA4 STMicro

    STマイクロ, サイリスタ, SCR, 0.8A, 600V, X0202MN 5BA4

    STMicro
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流 : 0.8A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : SOT-223●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 25A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●動作温度 Min : -40 ℃V●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 1.25A, 600V, X0202MA 1BA2 STMicro

    STマイクロ, サイリスタ, SCR, 1.25A, 600V, X0202MA 1BA2

    STMicro
    59,980税込65,978
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流 : 1.25A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-92●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 25A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 200μA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 4.7×3.7×4.4mm●動作温度 Min : -40 ℃●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応