カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
  • BOURNS(1)
  • VISHAY(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smaj-58a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 121V, SMAJ58A-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 121V, SMAJ58A-TR

    STMicro
    589税込648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 121V●最小ブレークダウン電圧 64.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 58V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 19A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応