カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- BOURNS(2)
- LITTELFUSE(1)
- VISHAY(1)
- DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「smbj15ca」の検索結果

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.5V, SMBJ15CA-TR
STMicro¥39,980税込¥43,9781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 32.5V●最小ブレークダウン電圧 16.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 123A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応