カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • 第一計器(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • KOVAX(コバックス)(4)
  • 河村電器産業(3)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • AMPHENOL(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • 豊田化工(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 日本研紙(1)
  • ヨコヅナ(1)
  • オンダ製作所(1)
  • フロンケミカル(1)
  • Metrol(メトロール)(1)
  • OS(オーエス)(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
  • PMK(1)
  • イシザキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smp-10」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP100LC-25 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP100LC-25

    STMicro
    229,800税込252,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングル●最小ブレークダウン電圧 : 25V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 22V●ピン数 : 2●最大ピークパルス電流 : 500A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 2μA●通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ / デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMP100LC-35 STMicro

    SMP100LC-35

    STMicro
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様【テスト電流】5μA長さ(mm)4.6幅(mm)3.95寸法(mm)4.6×3.95×2.45高さ(mm)2.45タイプ【パッケージ】DO-214AA(SMB)ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)32最小ブレークダウン電圧(V)35最大ピークパルス電流(A)100最大逆漏れ電流(μA)2方向性タイプ双方向静電容量(μF)55pF最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40サージ電流(A)【レーティング】24