カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- 第一計器(12)
- ERECTA(エレクター)(9)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- KOVAX(コバックス)(4)
- 河村電器産業(3)
- RIKEN(理研機器)(2)
- AMPHENOL(2)
- タカチ電機工業(1)
- 豊田化工(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 日本研紙(1)
- ヨコヅナ(1)
- オンダ製作所(1)
- フロンケミカル(1)
- Metrol(メトロール)(1)
- OS(オーエス)(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- PMK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「smp10」の検索結果

SMP100LC-35
STMicro¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷仕様【テスト電流】5μA長さ(mm)4.6幅(mm)3.95寸法(mm)4.6×3.95×2.45高さ(mm)2.45タイプ【パッケージ】DO-214AA(SMB)ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)32最小ブレークダウン電圧(V)35最大ピークパルス電流(A)100最大逆漏れ電流(μA)2方向性タイプ双方向静電容量(μF)55pF最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40サージ電流(A)【レーティング】24
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP100LC-25
STMicro¥229,800税込¥252,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングル●最小ブレークダウン電圧 : 25V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 22V●ピン数 : 2●最大ピークパルス電流 : 500A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 2μA●通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ / デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途RoHS指令(10物質対応)対応