カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- BIGM(丸山製作所)(34)
- カラークリエーション(7)
- 中部高圧ホース(4)
- nepros(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- SMC(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- K.Pガスケット(1)
- サンピース(1)
- POSH Faith(1)
- KUKKO(クッコ)(1)
- 三共製作所(1)
- アライドテレシス(1)
- Banner(1)
- EPOS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sp30t」の検索結果
特価

STMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDC
STMicro¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●モータタイプ ブラシ付きDC●トポロジー フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 30A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 40 V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ MultiPowerSO●動作供給電圧 Max 36 V●動作供給電圧 Min 5.5 V●標準スイッチング周波数 10kHz●寸法 17.2×16×2.25mm●AEC-Q100. 車載フルブリッジモータドライバ、STMicroelectronics. これらのフルブリッジ(Hブリッジ)モータドライバ機器は幅広い車載用途向けに設計されています。. 特長. 出力電流: 30A 低電圧 過電圧シャットダウン 過電圧クランプ 熱シャットダウン クロスコンダクション保護 リニア電流リミッタ 超低スタンバイ消費電力 PWM動作: 最大10 kHz グラウンドオープンとVccオープンに対する保護. RS製品コード. 714-7746 714-7746 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ 920-6285 920-6285 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ(1000個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応