カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • KITO(キトー)(19)
  • CKD(9)
  • 旭光電機工業(5)
  • insta360(5)
  • Baumer(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • 富士電機(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • Vesrah(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • Lumberg Automation(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • 制研化学工業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-010v」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 10A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 10A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    4,598税込5,058
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 10A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 105A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●繰返しピークオフステート電流: 0.005mA●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics コンバータ, 18 V, 表面実装 ST1S10PHR STMicro

    STMicroelectronics コンバータ, 18 V, 表面実装 ST1S10PHR

    STMicro
    569,800税込626,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Min : 2.5 V●入力電圧 Max : 18 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PowerSO●ラインレギュレーション : 0.4 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %/V●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB) STMicro

    STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB)

    STMicro
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 1.1mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100Aショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 10A, 25V スルーホール, 2-Pin TO-220AC ショットキー 350mV STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 10A, 25V スルーホール, 2-Pin TO-220AC ショットキー 350mV

    STMicro
    5,998税込6,598
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 25V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 350mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 200A●ショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, コモンカソード, 10A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220ABFP ショットキー STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 10A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220ABFP ショットキー

    STMicro
    5,298税込5,828
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220ABFP●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 180A●ショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応