カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • ユーエイキャスター(36)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
  • 美和ロック(21)
  • CKD(19)
  • MIWA(19)
  • ヤナセ(柳瀬)(16)
  • 日酸TANAKA(14)
  • TRUSCO(13)
  • Puig (プーチ)(12)
  • BIG DAISHOWA(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • アズワン(8)
  • 理研計器(8)
  • クリスタルアイ(8)
  • 西邦工業(7)
  • StarTech.com(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-100」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOP STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 90nsピーク逆電流 = 200μA整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STPS20H100CT STMicroSTPS20H100CTSTMicro
90税込99
1個
7日以内出荷
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 2A, 100V, 2-Pin DO-214AA (SMB) STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 2A, 100V, 2-Pin DO-214AA (SMB)STMicro
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 2.45mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 75Aショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin SOICSTMicro
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様コンパレータタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 2標準応答時間 = 1.3μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm動作温度 Min = -40 ℃コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ STMicroSTMicroelectronics コンパレータSTMicro
429税込472
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
STPS20H100CFP STMicroSTPS20H100CFPSTMicro
179税込197
1個
欠品中
STMicroelectronics マイコン STM32F STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32FSTMicro
799税込879
1個ほか
7日以内出荷