STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204ALSTMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201ADSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41STMicro
STマイクロ, 小信号 整流ダイオード, 15mA, 60V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーダイオードSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 200mA, 30V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーバリア 450mVSTMicro
STマイクロ STM32 Nucleo-32 開発 ボード NUCLEO-F042K6STMicro
STマイクロ, 小信号 整流ダイオード, 15mA, 70V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーダイオード 410mVSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 20A, 120V スルーホール, 2-Pin TO-220AB ショットキー 930mVSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1VSTMicro
STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7VSTMicro
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1200V, 2-Pin DO-41STMicro
STマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZSTMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2kbitSTMicro
STMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2STMicro
STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, I2C、SPI, 16-Pin LGASTMicro
STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 TO-220FPAC, 2-Pin 2.2VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリアSTMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB)STMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.9VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVSTMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41STMicro
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 90A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9VSTMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mVSTMicro
STマイクロ ダイアック, 36V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリアSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mVSTMicro
STMicroelectronics MOSFET 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンSTMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
STマイクロ, 汎用 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクションSTMicro
STマイクロ 評価ボード STM32373C-EVALSTMicro