カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- BIGM(丸山製作所)(4)
- SATO(サトー)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- MOTUL(1)
- 斉藤光学(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「st-300v」の検索結果

STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOP
STMicro¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 90nsピーク逆電流 = 200μA整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 300mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア
STMicro¥19,980税込¥21,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-523●最大連続 順方向電流 : 300mA●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク逆回復時間 : 5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 60A, 300V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 1.25V
STMicro¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-247●最大連続 順方向電流 : 60A●ピーク逆繰返し電圧 : 300V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.25V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 55ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 300A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, シリーズ, 300mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 ショットキーバリア 580mV
STMicro¥659税込¥7251袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323●最大連続 順方向電流 : 300mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 580mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●BAT30 シリーズは、 SOD-523 パッケージ又は SOT-323 パッケージに収められた 30 V ショットキーバリアダイオードを使用しています。このデバイスは、低順方向電圧降下ダイオードを必要とするスイッチングモード用途に特に適しています。超低導電損失 無視できるスイッチングロス 短い正転 / 逆転回復時間 超高速スイッチ 表面実装デバイス 低静電容量ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32
STMicro¥979税込¥1,0771袋(5個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20.8 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.7mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応