カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • ユニカ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(4)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • KSフィルター(3)
  • VISHAY(3)
  • スターブライト(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • 千代田通商(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • Vesrah(2)
  • AMPHENOL(2)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • アイセル(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-85」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, I2C、SPI, 16-Pin LGA STMicroSTマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, I2C、SPI, 16-Pin LGASTMicro
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 3テクノロジー = アナログ実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = I2C、SPI動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.71 Vパッケージタイプ = LGA感度 = 12mg/digitピン数 = 16動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 3軸 センサ STMicroSTマイクロ, 3軸 センサSTMicro
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, シリアルー3線, シリアルー4線, シリアルーI2C, シリアルーSPI STMicroSTマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, シリアルー3線, シリアルー4線, シリアルーI2C, シリアルーSPISTMicro
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 3テクノロジー = アナログ、デジタル実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = シリアル-3線, シリアル-4線, シリアル-I2C, シリアル-SPI動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.71 Vパッケージタイプ = LGA感度 = 207.55mg/digitピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。RoHS指令(10物質対応)対応