カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(551)
  • MIWA(91)
  • CKD(71)
  • 扶桑精機(69)
  • 谷沢製作所(55)
  • SUS(エスユーエス)(54)
  • KITO(キトー)(45)
  • EVANS(44)
  • BIG DAISHOWA(43)
  • 住友電工ハードメタル(40)
  • オーム電機(39)
  • エレコム(36)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • 理研計器(33)
  • SHIMANO(シマノ)(33)
  • 美和ロック(31)
  • ホンダ(30)
  • ユーエイキャスター(30)
  • ノーブランド(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics ライントランシーバ STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ

    STMicro
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • STマイクロ, ラインドライバ RS-422, 4-TX, 5 V, 16-Pin TSSOP STMicro

    STマイクロ, ラインドライバ RS-422, 4-TX, 5 V, 16-Pin TSSOP

    STMicro
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様トランスミッタ数 = 4 (RS-422)1ライン当たりのドライバ数 = 10 (RS-422)トランスミッタ信号タイプ = 差動電源タイプ = シングル標準シングル供給電圧 = 5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 16インターフェース規格 = EIA-422、RS-422寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm長さ = 5mm動作温度 Max = +85 ℃RS-422ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics トランスレータ, 1.71~5.5 V, 20-Pin TSSOP STMicro

    STMicroelectronics トランスレータ, 1.71~5.5 V, 20-Pin TSSOP

    STMicro
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ロジック機能 = トランスレータ出力タイプ = オープンドレイン, トーテムポール最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20寸法 = 6.6 x 4.48 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 6.6mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 1.71 V電圧レベルトランスレータ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STPS200170TV1 STMicro

    STPS200170TV1

    STMicro
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STPS20H100CT STMicro

    STPS20H100CT

    STMicro
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
  • STPS20H100CFP STMicro

    STPS20H100CFP

    STMicro
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
  • STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A, STMicro

    STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A,

    STMicro
    599税込659
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様最大破壊電流 = 0.015mA最大破壊電圧 = 34V繰り返しピークオンステート電流 = 2A繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 4.5 x 2 x 2mm長さ = 4.5mm幅 = 2mm動作温度 Min = -40 ℃DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A, STMicro

    STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A,

    STMicro
    699税込769
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様最大破壊電圧 = 45V繰り返しピークオンステート電流 = 2A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 2 (Dia) x 4.5mm長さ = 4.5mm幅 = 2 (Dia.)mm動作温度 Min = -40 ℃DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2kbit STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2kbit

    STMicro
    699税込769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2Mbit STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2Mbit

    STMicro
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 2Mbitインターフェースタイプ = シリアルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V1ワード当たりのビット数 = 8bit長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm寸法 = 5 x 4 x 1.25mmデータ保持 = 200年EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD STMicro

    STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD

    STMicro
    579税込637
    1袋(20個)
    欠品中
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆電流 = 2mAショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41 STMicro

    STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41

    STMicro
    699税込769
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 550mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB) STMicro

    STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB)

    STMicro
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 1.1mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100Aショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 2A, 100V, 2-Pin DO-214AA (SMB) STMicro

    STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 2A, 100V, 2-Pin DO-214AA (SMB)

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 2.45mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 75Aショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, シリアルー3線, シリアルー4線, シリアルーI2C, シリアルーSPI STMicro

    STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, シリアルー3線, シリアルー4線, シリアルーI2C, シリアルーSPI

    STMicro
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 3テクノロジー = アナログ、デジタル実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = シリアル-3線, シリアル-4線, シリアル-I2C, シリアル-SPI動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.71 Vパッケージタイプ = LGA感度 = 207.55mg/digitピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dual Diode Ultrafast 2x60A 300V ISOTOP STMicro

    Dual Diode Ultrafast 2x60A 300V ISOTOP

    STMicro
    39,980税込43,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = 絶縁型1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 80ns動作温度 Min = -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics コンパレータ STMicro

    STMicroelectronics コンパレータ

    STMicro
    939税込1,033
    1セット(25個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics マイコン STM32 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
t2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t2
  • sti
  • 2st