カテゴリ

  • 制御機器(137)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(10)
  • ホンダ(1,668)
  • KITO(キトー)(1,393)
  • New-Era(ニューエラー)(299)
  • BIGM(丸山製作所)(255)
  • ニッサン(156)
  • MIWA(105)
  • RS PRO(102)
  • Merck(メルクミリポア)(100)
  • オカムラ(岡村製作所)(91)
  • SIEMENS(85)
  • 美和ロック(77)
  • SMC(60)
  • CKD(59)
  • MAZDA(マツダ)(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(51)
  • D'Addario(48)
  • 東亜計器(43)
  • BIG DAISHOWA(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st3」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STマイクロ, 3軸 センサ STMicro

    STマイクロ, 3軸 センサ

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BTR STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BTR

    STMicro
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : シングルエンド●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 16●寸法 : 5 x 4.4 x 1mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ST3232CTR STMicro

    ST3232CTR

    STMicro
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様【トランスミッタ数】2寸法(mm)5×4.4×1タイプ【パッケージ】TSSOP入力シングルエンドインターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
  • STMicroelectronics ライントランシーバ RS-232, 3.3 V、5 V, 16-Pin TSSOP STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ RS-232, 3.3 V、5 V, 16-Pin TSSOP

    STMicro
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様トランスミッタ数 = 2パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16レシーバ数 = 2標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 Vデータレート = 400kbpsインターフェース規格 = RS-232トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディドレシーバ信号タイプ = シングルエンディド動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +70 ℃1ライン当たりのレシーバ数 = 1RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BDR STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BDR

    STMicro
    149,800税込164,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : シングルエンド●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.65mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ライントランシーバ STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ

    STMicro
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics コンバータ, 16 V, 表面実装 ST1S03PUR STMicro

    STMicroelectronics コンバータ, 16 V, 表面実装 ST1S03PUR

    STMicro
    499,800税込549,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Min : 3 V●入力電圧 Max : 16 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●パッケージタイプ : DFN●ラインレギュレーション : 0.06 %●ロードレギュレーション : 0.003 %●長さ : 3.1mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  3軸 センサ, I2C、SPI, 16-Pin LGA 加速度計 LIS331DLHTR STMicro

    STマイクロ, 3軸 センサ, I2C、SPI, 16-Pin LGA 加速度計 LIS331DLHTR

    STMicro
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●センサータイプ : 加速度計●軸数 : 3●テクノロジー : デジタル●実装タイプ : 表面実装●インターフェースタイプ : I2C、SPI●最大周波数応答 : 400kHz●最小周波数応答 : 0kHz●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作供給電圧 Min : 2.16 V●パッケージタイプ : LGA●感度 : 4.3mg/digit●ピン数 : 16●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST の MEMS 加速度計には、最大 ± 400g の加速度フルスケールと 1.71~3.6V の供給電圧を備えたアナログおよびデジタルセンサが含まれています。Advanced power-saving これらの加速度計は、スマートフォンや PDA などのポータブル用途や、低消費電力と小型化が不可欠なその他の用途で使用できます。 新世代の加速度計も小型化が進み、サイズは 2×2×1 mm となっています。14 ピン及び 12 ピンの両ピン配列のものもあります。 この加速度計の用途には、テレマティクス及びブラックボックス、インダッシュカーナビゲーション、傾斜測定、盗難防止デバイス、インテリジェントな省電力、振動監視 / 補償及びモーション作動機能があります。 この加速度計シリーズは、自動車業界で使用できるようになっています(品番を除く) AIS32x ファミリのように 111-6447 )のように、温度範囲が広く、 AEC-Q100 認定を取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD STMicro

    STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD

    STMicro
    579税込637
    1袋(20個)
    欠品中
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆電流 = 2mAショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, シリアルー3線, シリアルー4線, シリアルーI2C, シリアルーSPI STMicro

    STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, シリアルー3線, シリアルー4線, シリアルーI2C, シリアルーSPI

    STMicro
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 3テクノロジー = アナログ、デジタル実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = シリアル-3線, シリアル-4線, シリアル-I2C, シリアル-SPI動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.71 Vパッケージタイプ = LGA感度 = 207.55mg/digitピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    仕様定格平均オン電流 = 25A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 260Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 41A, 3-Pin TOP STMicro

    STマイクロ, トライアック, 41A, 3-Pin TOP

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    689税込758
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    869税込956
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin SMBflat ショットキー STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin SMBflat ショットキー

    STMicro
    149,800税込164,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SMBflat●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 8A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 8A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 8A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 25mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Min: -40 ℃●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 20A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 20A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流 : 20A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●サージ電流レーティング : 210A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 700V●最大保持電流 : 75mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 16A, 3-Pin D2PAK STMicro

    STマイクロ, トライアック, 16A, 3-Pin D2PAK

    STMicro
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流 : 16A●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●サージ電流レーティング : 168A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 600V●最大保持電流 : 35mA●寸法 : 10.28×9.35×4.37mm●長さ : 10.28mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.37mm●動作温度 Min : -40 ℃●Available in through-hole or surface mount packages, the T1635H and T1650H Triac series are suitable for general purpose mains power ac switching. By using an internal ceramic pad, the T16xxH-6I provides voltage insulation (rated at 2500 V rms).Medium current Triac 150 ℃ max. Tjturn-off commutation Low thermal resistance with clip bonding Very high 3 quadrants commutation capability Applications Especially designed to operate in high power density or universal motor applications such as vacuum cleaner and washing machine drum motor, these 16 A Triacs provide a very high switching capability up to junction temperatures of 150 ℃ The heatsink can be reduced, compared to traditional Triacs, according to the high performance at given junction temperaturesRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 25A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    21,980税込24,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流 : 25A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大ゲートトリガー電流 : 50mA●サージ電流レーティング : 260A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 800V●最大保持電流 : 50mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 60V スルーホール, 2-Pin DO-15 ショットキー STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 60V スルーホール, 2-Pin DO-15 ショットキー

    STMicro
    24,980税込27,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 3.53mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア

    STMicro
    599税込659
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, サイリスタ SCR, 600V, 3-Pin TO-92 STMicro

    STマイクロ, サイリスタ SCR, 600V, 3-Pin TO-92

    STMicro
    989税込1,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 0.5Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-92繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 8A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 0.025mA最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V最大保持電流 = 5mAピン数 = 3長さ = 4.7mm幅 = 3.7mm高さ = 4.4mm寸法 = 4.7 x 3.7 x 4.4mm動作温度 Min = -40 ℃高感度ゲートサイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高感度ゲートサイリスタは、使用可能なゲートトリガ電流が制限されている用途に特に最適です。 代表的な用途には、接地故障の回路遮断器と残留電流の回路遮断器があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 150V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキー 670mV STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 150V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキー 670mV

    STMicro
    619税込681
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 670mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.3V STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.3V

    STMicro
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.3V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 85ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 60A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.7V STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.7V

    STMicro
    669税込736
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.7V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 30ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 45A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin RD-91 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin RD-91

    STMicro
    1,898税込2,088
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 40A, 3-Pin RD-91 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin RD-91

    STMicro
    32,980税込36,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: RD-91●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 80mA●寸法: 40×27×14mm●長さ: 40mm●幅: 27mm●高さ: 14mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 40A, 3-Pin TOP3 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin TOP3

    STMicro
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP3●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×12.85mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 12.85mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 1A, 3-Pin TO-92 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 1A, 3-Pin TO-92

    STMicro
    33,980税込37,378
    1セット(2000個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TOP3 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TOP3

    STMicro
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 25A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP3●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 260A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×12.85mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 12.85mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 40A, 3-Pin RD-91 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 40A, 3-Pin RD-91

    STMicro
    33,980税込37,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: RD-91●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 40×27×14mm●長さ: 40mm●幅: 27mm●高さ: 14mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin TOP3 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin TOP3

    STMicro
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流 : 25A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TOP3●最大ゲートトリガー電流 : 150mA●繰返しピーク逆方向電圧 : 1200V●サージ電流レーティング : 390A●ピン数 : 3●最大ゲートトリガー電圧 : 1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 1200V●寸法 : 15.5×4.6×12.85mm●長さ : 15.5mm●幅 : 4.6mm●高さ : 12.85mm●動作温度 Min : -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TOP3 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TOP3

    STMicro
    3,998税込4,398
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TOP3 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TOP3

    STMicro
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP3●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×12.85mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 12.85mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252) STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252)

    STMicro
    159,800税込175,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 6A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 63A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    5,698税込6,268
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 25mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応