STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 80A, 170V スルーホール, 3-Pin TO-247 ショットキーSTMicro
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 5.2 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピンSTMicro
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 9 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピンSTMicro
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 5.2 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 2.7 → 10 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23STMicro
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 3 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 4.3A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピンSTMicro
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 2.5 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 2.5 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピンSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 絶縁型, 80A, 45V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP ショットキー 950mVSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 500mA, 80V 表面実装, 2-Pin MELF ショットキーSTMicro