カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • アドウィン(6)
  • 三菱電機(2)
  • STマイクロエレクトロニクス(2)
  • マキタ(1)
  • RENESAS(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • 永岡書店(1)
  • MCP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stlink」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2 STMicro

    STMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2

    STMicro
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    アクセサリタイプ = デバッガ, プログラマ。併用可能製品 = STM8 / STM32 MCU。インターフェース = USB。プログラマー名 = ST-LINK/V2。STM8とSTM32用ST-LINK/V2インサーキットデバッガ/プログラマ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZ STMicro

    STマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZ

    STMicro
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-64。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0+。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32L073RZT6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-L073RZ Nucleo-64開発ボード. このSTM32 Nucleo-64ボードは、超低電力STM32L073RZT6マイクロコントローラを搭載したプロトタイプを製作するための廉価で柔軟性の高い手段を提供します。Arduino Shieldコネクタを使用するとより多くの周辺機器にアクセスでき、ST morphoヘッダと組み合わせると各種シールドで機能を拡張できます。内蔵のST-LINK/V2-1デバッガ プログラマは、STM32総合ソフトウェアHALライブラリ及びソフトウェアサンプルが付属しているほか、ARM mbedオンラインリソースに直接アクセスすることもできます。IAR、Keil、GCCベース、ARM mbedなど、幅広い統合開発環境(IDE)でサポートされています。. STM32L073RZT6 32 MHz Cortex-M0+コアマイクロコントローラ(192 KB ECCフラッシュメモリ、20 KB RAM、6 KB ECC EEPROMを搭載) リアルタイムクロック シリアル通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、USB タッチキー、リニア、ロータリタッチセンサをサポートしている24個の静電容量式検出チャンネル 最大4 52セグメント又は8 48セグメントに対応するLCDドライバ CRC計算ユニット 96ビットのユニークID 真の乱数ジェネレータとファイアウォール保護 Arduino Uno v3接続をサポート すべてのGPIOにアクセスするためのST morpho拡張ピン オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ(SWDコネクタ付) 柔軟性の高いボード電源 LED 3: USB通信、電源 ユーザー リセット ユーザープッシュボタン ARM mbed(TM)対応(参照)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ STM32 Nucleo-32 開発 ボード NUCLEO-F042K6 STMicro

    STマイクロ STM32 Nucleo-32 開発 ボード NUCLEO-F042K6

    STMicro
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-32。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32F042K6T6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-F042K6 Nucleo-32開発ボード. STM32 Nucleo-32ボードを使用すると、柔軟性の高い方法で新しい概念を試したり、プロトタイプアプリケーションを構築したりすることができます。 32ピンパッケージのSTM32マイクロコントローラでは、性能、消費電力、及び機能をさまざまに組み合わせることができます。 Arduino Nanoの接続機能により、専用シールドを各種取り揃えたSTM32 Nucleoオープン開発プラットフォームの機能を簡単に拡張することができます。 STM32 Nucleo-32ボードには、ST-LINK/V2-1デバッガ プログラマが組み込まれているので、別売りのプローブは不要です。STM32 Nucleo-32ボードには、STM32総合ソフトウェアHALライブラリとともに、さまざまなソフトウェアサンプルのパッケージが付属しています。. Arduino Nano接続機能 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ USB再エニュメレーション機能: USBで3種類のインターフェイス(仮想Comポート、大容量記憶装置、デバッグポート)をサポート USB VBUS又は外部電源からのボード電源 LED 3灯(USB通信、電源、ユーザーアプリケーション用) リセットプッシュボタン mbed-enabled (mbed.org) IAR、KeilR、GCCベースのIDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)でサポート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, BUL38D STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, BUL38D

    STMicro
    6,498税込7,148
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 800 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 80 W●最小DC電流ゲイン : 12●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 9 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.4×4.6×15.75mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F

    STMicro
    899税込989
    1個ほか
    7日以内出荷