カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • オチアイ(11)
  • 阪口製作所(4)
  • TRUSCO(3)
  • 大阪魂(3)
  • ビシャモン(2)
  • ナイキ(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • 南電機(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • KICKER(2)
  • カシオ計算機(1)
  • ネグロス電工(1)
  • アルゴファイルジャパン(1)
  • 日動電工(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • 三商(1)
  • データシステム(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stw-3」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 29 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 29 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    STMicro
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 29 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 600 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 105 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 210 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 84 nC @ 10 Vmm●高さ : 20.15mm●NチャンネルMDmesh(TM)、600 V / 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応