カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(9)
  • N-TONER(66)
  • omron(オムロン)(25)
  • REGZA(24)
  • RS PRO(16)
  • brembo(15)
  • エネックス(13)
  • 重松製作所(12)
  • CKD(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • ITM(7)
  • SMC(6)
  • EPSON(6)
  • 鎌田信号機(6)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • TRUSCO(6)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
  • エレコム(5)
  • タンガロイ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-3 tm」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 6.8V, SM2T3V3A STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 6.8V, SM2T3V3A

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 6.8V●最小ブレークダウン電圧 3.6V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-216AA●最大逆スタンドオフ電圧 3.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 200W●最大ピークパルス電流 30A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●寸法 2.05×2.05×1.15mm●最大逆漏れ電流 500μA●Transil(TM) TVS SMT単方向200 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086D2T33TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086D2T33TR

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CD2T-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CD2T-TR

    STMicro
    899税込989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, L7912CD2T-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, L7912CD2T-TR

    STMicro
    75,980税込83,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : -12 V●ラインレギュレーション : 240 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 9.35mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ACD2T-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ACD2T-TR

    STMicro
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●入力電圧 Max : 35 Vmm●幅 : 9.35mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CD2T-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CD2T-TR

    STMicro
    52,980税込58,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●極性 : 正●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, L7824CD2T-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, L7824CD2T-TR

    STMicro
    919税込1,011
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 480 mV●ロードレギュレーション : 480 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1085D2T33R STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1085D2T33R

    STMicro
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 15 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    139税込153
    1個
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.25 W最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6

    STMicro
    229,800税込252,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F3。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 48。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 72MHz。RAMサイズ 16 kB。USBチャンネル 1。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 3。CANチャンネル数 1。幅 7.2mm。STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C、SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex M4 CPU (72 MHz最大) 高速 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 3.6 V動作 温度範囲: -40 +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    979税込1,077
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20.8 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.7mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN トランジスタ, 45 V, 3 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics NPN トランジスタ, 45 V, 3 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1250 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 4 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 4 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 4 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 750最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340 STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340

    STMicro
    929税込1,022
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 V。パッケージタイプ = SOT-32。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 2800 mW。最小DC電流ゲイン = 30。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140 STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140

    STMicro
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 V。パッケージタイプ = SOT-32。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1.25 W。最小DC電流ゲイン = 100, 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ STM32 Nucleo-32 開発 ボード NUCLEO-F042K6 STMicro

    STマイクロ STM32 Nucleo-32 開発 ボード NUCLEO-F042K6

    STMicro
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-32。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32F042K6T6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-F042K6 Nucleo-32開発ボード. STM32 Nucleo-32ボードを使用すると、柔軟性の高い方法で新しい概念を試したり、プロトタイプアプリケーションを構築したりすることができます。 32ピンパッケージのSTM32マイクロコントローラでは、性能、消費電力、及び機能をさまざまに組み合わせることができます。 Arduino Nanoの接続機能により、専用シールドを各種取り揃えたSTM32 Nucleoオープン開発プラットフォームの機能を簡単に拡張することができます。 STM32 Nucleo-32ボードには、ST-LINK/V2-1デバッガ プログラマが組み込まれているので、別売りのプローブは不要です。STM32 Nucleo-32ボードには、STM32総合ソフトウェアHALライブラリとともに、さまざまなソフトウェアサンプルのパッケージが付属しています。. Arduino Nano接続機能 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ USB再エニュメレーション機能: USBで3種類のインターフェイス(仮想Comポート、大容量記憶装置、デバッグポート)をサポート USB VBUS又は外部電源からのボード電源 LED 3灯(USB通信、電源、ユーザーアプリケーション用) リセットプッシュボタン mbed-enabled (mbed.org) IAR、KeilR、GCCベースのIDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)でサポート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, MJE350 STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, MJE350

    STMicro
    989税込1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 V。パッケージタイプ = SOT-32。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 20.8 W。最小DC電流ゲイン = 30。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 10.8 x 7.8 x 2.7mm。高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 100 V, 4 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 100 V, 4 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 4 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 750最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA動作温度 Max = +150 ℃PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 4 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 4 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    2,798税込3,078
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 750●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 2.8 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.2mA●幅 : 2.7mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, シリーズ, 300mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 ショットキーバリア 580mV STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, シリーズ, 300mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 ショットキーバリア 580mV

    STMicro
    659税込725
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323●最大連続 順方向電流 : 300mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 580mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●BAT30 シリーズは、 SOD-523 パッケージ又は SOT-323 パッケージに収められた 30 V ショットキーバリアダイオードを使用しています。このデバイスは、低順方向電圧降下ダイオードを必要とするスイッチングモード用途に特に適しています。超低導電損失 無視できるスイッチングロス 短い正転 / 逆転回復時間 超高速スイッチ 表面実装デバイス 低静電容量ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 8-Pin SO STMicro

    STマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin SO

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応