カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- 東芝(4)
- ビット・トレード・ワン(2)
- SPARKFUN(2)
- マルツエレック(2)
- アズワン(1)
- ツカサ電工(1)
- マブチモーター(1)
- ワンダーキット(1)
- 共立プロダクツ(1)
- MICROCHIP(1)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- スリーピース(1)
- スイッチサイエンス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tb67h450fng」の検索結果
特価

STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC
STMicro¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC
STMicro¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応