カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- Kawasaki(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- TOTO(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 渡辺電機工業(3)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 高森コーキ(1)
- 栃木屋(1)
- 多摩電子(1)
- 廣杉計器(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「th-21-2」の検索結果

STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 1.75V
STMicro¥559税込¥6151袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.75V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 40A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応