カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- サトーパーツ(3)
- 小林鉄工(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- プロトティップ(2)
- ELPA(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- ホンダ(1)
- KSフィルター(1)
- FACOM(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tj-10-a」の検索結果
特価

STMicroelectronics ツェナーダイオード 28.2V 表面実装 600 W
STMicro¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 600 W●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●ツェナータイプ : 双方向●ピン数 : 2●最大逆漏れ電流 : 200nA●寸法 : 3.95×2.25×4.6mm●動作温度 Min : -55 ℃●SM6TY シリーズは、サージや静電放電から敏感な車載回路を保護するように設計されています。プレーナ技術が採用されており、長期間にわたる信頼性と安定性を確保するために低漏洩電流と高ジャンクション温度が求められるハイエンド回路に対応しています。Peak パルス電力: 600 W ( 10/1000 μ s )及び 4 kW ( 8/20 μ s ) スタンドオフ電圧範囲: 5 → 188 V 単方向タイプと双方向タイプがあります 低漏洩電流: 0.2 μ A @ 25 ° C 、 1 μ A @ 85 ° C 動作 Tj 最大: 150 ° C Tj での最大高出力 : 最大 515 W (10/1000 μ s) リード仕上げ:つや消しスズめっきRoHS指令(10物質対応)対応