カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • SAMTEC(4)
  • KNITTER-SWITCH(4)
  • 東京発条製作所(3)
  • SPEEDRA(SSK)(3)
  • TRUSCO(2)
  • 栃木屋(2)
  • nepros(2)
  • 由良産商(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • テクロック(1)
  • ナベヤ(1)
  • TACT(タクト)(1)
  • ミネシマ(1)
  • INFINEON(1)
  • トキトレーディング(1)
  • パールイデア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-106」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics 電圧検出器 1チャンネル STMicro

    STMicroelectronics 電圧検出器 1チャンネル

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.84V, ローパワー電圧 ディテクター, 3-Pin SOT-23 STMicro

    STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.84V, ローパワー電圧 ディテクター, 3-Pin SOT-23

    STMicro
    2,398税込2,638
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●電圧管理タイプ ローパワー電圧 ディテクター●管理数 1●最大リセット閾値電圧 2.95V●最小リセット閾値電圧 2.84V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●ピン数 3●寸法 3.04×1.4×1.02mm●動作供給電圧 Max 6 V●動作温度 Min -40℃●STM1061 低消費電力電圧検出器は、バッテリ、電源、安定化したシステム電圧を監視します。高精度基準電圧とコンパレータは VCC 入力を監視し、指定された電圧しきい値条件と比較します。VCC が指定されたトリップポイントしきい値を下回ると、出力( OUT )は強制的にロー( Low )になり、 VCC 入力が VTH + ヒステリシス( VHYST )を下回っている限りアサート状態が続きます。STM1061 デバイスは、 VCC の最低 0.7 までの正しいロジック VCC 状態を出力することが保証されています。VCC の高速過渡を無視するようにも設計されています。 この小型低電力デバイスは、ポータブル用途に最適で、省スペースの SOT23-3 及び SOT323-3 SC70-3 )パッケージで提供されています。RoHS指令(10物質対応)対応