カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • Canon(21)
  • MULTI-CONTACT(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • SMC(5)
  • SPEEDRA(SSK)(2)
  • TAISHA(大社)(1)
  • Tenmars(6)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • TOTO(1)
  • オルディ(1)
  • トーエイライト(1)
  • ノボル電機(1)
  • ノーブランド(1)
  • プレジール(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 日本ファスナー工業(1)
  • 東京発条製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-205」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics マイコン STM32F2, 100-Pin LQFP STM32F205VET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F2, 100-Pin LQFP STM32F205VET6

    STMicro
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F2●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 120MHz●RAMサイズ - 128 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F205/215 ARMR32ビットCortex(TM)-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMRCortex(TM)M3 STM32F205/215 MCUシリーズは、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュメモリと先進的な接続性を備えています。モータドライブ - アプリケーション制御、医療機器、産業用途、アラームシステム、ビデオインターコム、HVAC、家庭用オーディオ機器などの用途に使われます。STM32F2×5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、モーター制御用の2つのPWMタイマを含む16ビットタイマ、32ビットタイマ、真性乱数生成器(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで提供されます。. リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 省電力モードにより低電力で使用可能 マイクロコントローラに応じて各種の周辺機器を使用可能 I、 2 CS - SPI - I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 使用温度範囲: -40 - +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F

    STMicro
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
s-260-20特集