カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- 3M(スリーエム)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KSフィルター(1)
- SMC(58)
- STM goods(エスティーエムグッズ)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- TRUSCO(3)
- Vesrah(2)
- ジャパックス(1)
- ハスクバーナ(4)
- ハリケーン(1)
- ホンダ(6)
- 栃木屋(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tm-93」の検索結果
特価

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42.8V, SMBJ20CA-TR
STMicro¥479税込¥5271袋(25個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 42.8V●最小ブレークダウン電圧 22.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 20V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 93A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応