カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(7)
- エレコム(53)
- TRUSCO(24)
- 東京発条製作所(15)
- イシハシ精工(10)
- M5Stack(9)
- Canon(5)
- 栃木屋(5)
- サカエ(4)
- ダイヤテックス(4)
- ベロス(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アズワン(3)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- 象印マホービン(3)
- マキタ(3)
- オザック精工(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- タカギ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tm30」の検索結果
特価

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 5.2 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(2個)翌々日出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 800 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 1.8 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 30 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 40 nC @ 10 Vmm●動作温度 Min : -55 ℃●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応