カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • TRUSCO(13)
  • ベクトン・ディッキンソン(8)
  • Merck(メルクミリポア)(7)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(7)
  • 白十字(6)
  • 玉川窯業(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • ヤマニパッケージ(3)
  • フォームカード(3)
  • ナイキ(2)
  • ADVANTEC(2)
  • アコージャパン(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • 藤井高圧(2)
  • アズワン(1)
  • 興研(1)
  • 酒井製作所(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmca」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 100V, SMCJ48CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 100V, SMCJ48CA-TR

    STMicro
    95,980税込105,578
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 100A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SMCJ30CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SMCJ30CA-TR

    STMicro
    99,980税込109,978
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 64.3V●最小ブレークダウン電圧 : 33.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 : 30V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 156A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33CA-TR

    STMicro
    99,980税込109,978
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 53.3V●最小ブレークダウン電圧 36.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 33V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 29A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.25mm●高さ 7.15mm●Transil(TM)過渡電圧サージサプレッサ(TVS)、STMicroelectronics. Transil(TM) TVSは、IEC61000-4-2に準拠して高感度の機器を静電気放電から保護するように設計されています。 過渡過電圧に対して瞬時に反応するため、電圧に敏感な装置の保護には特に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.5V, SMCJ15CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.5V, SMCJ15CA-TR

    STMicro
    99,980税込109,978
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 32.5V●最小ブレークダウン電圧 16.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 308A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●テスト電流 1mA●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VBT6

    STMicro
    109,800税込120,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 64 kB。USBチャンネル = 1 x OTG。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I ;sup>;2 ;/sup>;C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセット
    RoHS指令(10物質対応)対応