カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • アズワン(11)
  • ARCOLECTRIC(9)
  • ARCOL(OHMITE)(8)
  • SMC(4)
  • TRUSCO(4)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • 栃木屋(2)
  • SPARKFUN(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • CKD(1)
  • JTC(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ニッサン(1)
  • JKL COMPONENTS(1)
  • MOXA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-101」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSU101ILT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSU101ILT

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 9kHz●標準スルーレート : 3V/ms●最大動作周波数 : 2.4 GHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 265nV/√Hz●TSU10x、ナノパワー5 V CMOSオペアンプ. TSU101 (シングル)、TSU102 (デュアル)、TSU104 (クワッド)オペアンプは、1.8 Vの供給電圧で、チャンネルあたり580 nAの低電力で動作します。. 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V 安定したユニティゲイン レールツーレール入力 / 出力 ゲイン帯域幅積: 8 kHz (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
v91110101特集