カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(2)
  • JAE(日本航空電子工業)(23)
  • SUGICO(スギコ)(9)
  • SKC(環境測定)(5)
  • ナベヤ(3)
  • RS PRO(3)
  • ニチコン(2)
  • AMPHENOL(2)
  • MICROCHIP(2)
  • SAMTEC(2)
  • GEMS SENSORS(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • INFINEON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-125」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOICSTMicro
1,998税込2,198
1袋(5個)
欠品中
仕様アンプタイプ = オーディオ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 4MHz標準スルーレート = 1.3V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOICSTMicro
819税込901
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicroSTMicroelectronics ローパワー オペアンプSTMicro
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータSTMicro
749税込824
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics シングル オペアンプ STMicroSTMicroelectronics シングル オペアンプSTMicro
719税込791
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ STMicroSTMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータSTMicro
1,698税込1,868
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ STMicroSTMicroelectronics シングル 高精度オペアンプSTMicro
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
関連キーワード
to-1215m特集