カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • サンビー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-dt12」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LD1117DT12TR STMicro

    LD1117DT12TR

    STMicro
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)6.6幅(mm)6.2寸法(mm)6.6×6.2×2.4高さ(mm)2.4タイプ【パッケージ】DPAK出力電圧(V)1.2入力電圧(V)15出力電流(A)1.3精度(%)±1ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.004ラインレギュレーション0.002出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)0基準電圧1.26V出力タイプ固定