カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- サンビー(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tr-dt5」の検索結果

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD1086DT50TR
STMicro¥299,800税込¥329,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 25 mV●ロードレギュレーション : 72 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 9.35mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応